Extech Ex330-nist | มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลขนาดเล็ก 600v 40 Mohms | 1ptl6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXTECH EX330-NIST มินิดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 600v 40 Mohms | AB2YGE 1PTL6

EXTECH EX330-NIST มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลขนาดเล็ก 600v 40 Mohms

In Stock
รายการ: AB2YGE รุ่น: EX330-NISTอ้างอิงข้าม: 1PTL6
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
฿6,869 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดิจิตอลมัลติมิเตอร์
การตอบสนอง ACกลาง
ความต่อเนื่องของเสียงใช่
ปิดอัตโนมัติใช่
ความแม่นยำ DC พื้นฐาน+/- 0.5% + 2 หลัก
ประเภทแบตเตอรี่AAA อัลแคนลี
ใบรับรองการสอบเทียบNIST
ช่วงความจุ0.001nF ถึง 200uF
เคานต์4000
ข้อมูลค้างไว้ใช่
การบันทึกข้อมูลไม่
แสดงจอแอลซีดี
วงจรการทำงานเพื่อ 0.1% 99.9
ช่วงตัวนับความถี่0.001 Hz ถึง 10 MHz
อินเตอร์เฟซไม่มี
สูงสุด แอมป์ AC10
สูงสุด โวลต์ AC600
สูงสุด DC แอมป์10
สูงสุด DC โวลต์600
สูงสุด โอห์ม40 เมกะโอห์ม
ต่ำสุด / สูงสุด หน่วยความจำไม่
สไตล์มัลติมิเตอร์กะทัดรัด
Peak Holdไม่
การจัดอันดับความปลอดภัยกสท.600 XNUMXV
ชั่วคราว พิสัย-4 ถึง 1382 องศา F (-20 ถึง 750 องศา C)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.47
ความสูงของเรือ (ซม.)5.72
ความยาวเรือ (ซม.)15.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.67
รหัส HS9030310000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ช่วงอัตโนมัติ (ใช่)
  • การทดสอบไดโอด (ใช่)
  • คุณสมบัติพิเศษ: 100 to 600VAC Non Contact Voltage Detector

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการจัดอันดับความปลอดภัยประเภทแบตเตอรี่ใบรับรองการสอบเทียบชั่วคราว พิสัยเคานต์ข้อมูลค้างไว้แสดงวงจรการทำงานราคา
EXTECH EX470 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 750v 20a 40 Mohms | AA9WKL 1GUH1 EX470กสท.600 1000V, กสท.XNUMX XNUMXV9V อัลคาไลน์ไม่-58 ถึง 1382 องศา F (-50 ถึง 270 องศา C)4000ใช่จอแอลซีดีเพื่อ 0.1% 99.9฿7,556
EXTECH EX430-NIST ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 750v 20a 40 Mohms | AA9WKT 1GUH7 EX430-NISTกสท.600 1000V, กสท.XNUMX XNUMXV9V อัลคาไลน์NIST-4 ถึง 1382 องศา F (-20 ถึง 750 องศา C)4000ใช่จอแอลซีดีเพื่อ 0.1% 99.9฿8,729
EXTECH EX470-NIST ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 750v 20a 40 Mohms | AA9WKU 1GUH8 EX470-NISTกสท.600 1000V, กสท.XNUMX XNUMXV9V อัลคาไลน์NIST-58 ถึง 1382 องศา F (-50 ถึง 270 องศา C)4000ใช่จอแอลซีดีเพื่อ 0.1% 99.9฿15,246
EXTECH EX503 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์อุตสาหกรรม 40 Mohms | AB2YFW 1PTK1 EX503กสท. III 1000V, กสท. IV 600V9V อัลคาไลน์ไม่ไม่มีอุณหภูมิ4000ใช่Backlit LCDเพื่อ 0.1% 99.9฿5,155
EXTECH EX505 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์อุตสาหกรรม 40 Mohms | AB2YFX 1PTK3 EX505กสท. III 1000V, กสท. IV 600V9V อัลคาไลน์ไม่-4 ถึง 1382 องศา F (-20 ถึง 750 องศา C)4000ใช่Backlit LCDเพื่อ 0.1% 99.9฿8,069
EXTECH EX310 มินิดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 600v 2000 Kohms | AB2YFY 1PTK4 EX310กสท.600 1000V, กสท.XNUMX XNUMXV9V อัลคาไลน์ไม่ไม่มีอุณหภูมิ2000ไม่จอแอลซีดี-฿2,174
EXTECH EX330 มินิดิจิตอลมัลติมิเตอร์, 600v, 40 Mohms | AB2YGA 1PTK6 EX330กสท.600 XNUMXVAAA อัลแคนลีไม่-4 ถึง 1382 องศา F (-20 ถึง 750 องศา C)4000ใช่จอแอลซีดีเพื่อ 0.1% 99.9฿3,350

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXTECH EX330-NIST มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลขนาดเล็ก 600v 40 Mohms
฿6,869 / หน่วย