Extech Ma260 | แคลมป์มิเตอร์ Backlit Lcd 32 องศาถึง 122 องศา F | 40jl43 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXTECH MA260 แคลมป์มิเตอร์ Backlit LCD 32 องศาถึง 122 องศา F | AH9LXD 40JL43

EXTECH MA260 แคลมป์มิเตอร์ Backlit LCD 32 องศาถึง 122 องศา F

In Stock
รายการ: AH9LXD รุ่น: MA260ข้ามอ้างอิง: 40JL43
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
฿6,765 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแคลมป์มิเตอร์
ความแม่นยำกระแส ACลด 3.0%
การตอบสนอง ACทร
ความต่อเนื่องของเสียงใช่
ปิดอัตโนมัติใช่
ประเภทแบตเตอรี่AAA
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
ความถี่ในการสอบเทียบ50 / 60 เฮิร์ตซ์
แคลมป์มิเตอร์แบบกรามแยก
เคานต์9999
ข้อมูลค้างไว้ใช่
แสดงBacklit LCD
สูงสุด แอมป์ AC200
สูงสุด โวลต์ AC1000
สูงสุด ขนาดตัวนำ300MCM
สูงสุด DC โวลต์1000
สูงสุด โอห์ม10,000M
อุณหภูมิในการใช้งาน32 องศาถึง 122 องศา F
Peak Holdไม่
การจัดอันดับความปลอดภัยแมว IV 600V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.39
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • กราฟแท่ง: ไม่
  • ดิจิตอล / อนาล็อก: ดิจิตอล
  • Auto Ranging: ใช่
  • Inrush: ไม่
  • การทดสอบไดโอด: ใช่
  • เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส: ใช่
  • คุณสมบัติพิเศษ: Automatically Senses and Configures The Measurement Type and Range Plus Adjusts Input Impedance to Elimate Ghost Voltages, Built-In NCV Detector

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิในการใช้งานประเภทแบตเตอรี่ใบรับรองการสอบเทียบการจัดอันดับความปลอดภัยชั่วคราว พิสัยความถี่ในการสอบเทียบเคานต์แสดงราคา
EXTECH EX810 แคลมป์มิเตอร์ 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041 ถึง 104 องศา F9V-กสท.600 XNUMXV-58 องศาถึง 518 องศา F (-50 องศาถึง 270 องศา C)และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์4000backlit฿8,907
EXTECH EX830 แคลมป์มิเตอร์ 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041 ถึง 104 องศา F9V-กสท.600 XNUMXV-4 องศาถึง 1400 องศา Fและอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์4000Backlit LCD฿12,516
EXTECH 380947 แคลมป์มิเตอร์ดิจิตอล 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474 ถึง 122 องศา FAA-กสท.300 XNUMXV-และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์4000จอแอลซีดี฿18,726
EXTECH 380926 แคลมป์มิเตอร์ 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632 ถึง 122 องศา F9V-แมว IV 600V-และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์5000backlit฿15,501
EXTECH EX623 แคลมป์มิเตอร์ 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314 ถึง 122 องศา F9V-กสท.600 XNUMXV-58 องศาถึง 1832 องศา Fและอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์4000Backlit LCD฿13,900
EXTECH EX613 แคลมป์มิเตอร์ 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314 ถึง 122 องศา F9V-กสท.600 XNUMXV-58 องศาถึง 1832 องศา Fและอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์4000Backlit LCD฿9,465
EXTECH MA120 แคลมป์มิเตอร์ดิจิตอล 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032 ถึง 86 องศา FAAA-กสท.300 XNUMXV-และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์2000Backlit LCD฿4,755

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXTECH MA260 แคลมป์มิเตอร์ Backlit LCD 32 องศาถึง 122 องศา F
฿6,765 / หน่วย