EXTECH MA440 แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล ความจุขากรรไกร 1.2 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แคลมป์มิเตอร์ |
ความแม่นยำกระแส AC | % + /-2 |
การตอบสนอง AC | กลาง |
ความต่อเนื่องของเสียง | ใช่ |
ปิดอัตโนมัติ | ใช่ |
ประเภทแบตเตอรี่ | AAA |
ใบรับรองการสอบเทียบ | มีจำหน่ายแยกต่างหาก |
ความถี่ในการสอบเทียบ | 50 Hz ถึง 60 Hz |
ปริมาตร | 100 ไมโครเอฟ |
แคลมป์มิเตอร์แบบกราม | Clamp On |
เคานต์ | 4000 |
แสดง | Backlit LCD |
ตัวนับความถี่ | เมกะเฮิรตซ์ 1 |
ความจุกราม | 1.2 "/ 30 มม |
สูงสุด แอมป์ AC | 400A |
สูงสุด โวลต์ AC | 600V |
สูงสุด ขนาดตัวนำ | 500 ก.ม. |
สูงสุด DC โวลต์ | 600V |
สูงสุด โอห์ม | 40 เมกะโอห์ม |
อุณหภูมิในการใช้งาน | 32 ถึง 122 องศา ฉ |
Peak Hold | ไม่ |
การจัดอันดับความปลอดภัย | กสท.600 XNUMXV |
การประกัน | 1 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.61 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อุณหภูมิในการใช้งาน | ประเภทแบตเตอรี่ | ใบรับรองการสอบเทียบ | การจัดอันดับความปลอดภัย | ชั่วคราว พิสัย | ความถี่ในการสอบเทียบ | เคานต์ | แสดง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX810 | 41 ถึง 104 องศา F | 9V | - | กสท.600 XNUMXV | -58 องศาถึง 518 องศา F (-50 องศาถึง 270 องศา C) | และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์ | 4000 | backlit | ฿8,907 | ||
EX830 | 41 ถึง 104 องศา F | 9V | - | กสท.600 XNUMXV | -4 องศาถึง 1400 องศา F | และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์ | 4000 | Backlit LCD | ฿12,516 | ||
380947 | 4 ถึง 122 องศา F | AA | - | กสท.300 XNUMXV | - | และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์ | 4000 | จอแอลซีดี | ฿18,726 | ||
380926 | 32 ถึง 122 องศา F | 9V | - | แมว IV 600V | - | และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์ | 5000 | backlit | ฿15,501 | ||
EX623 | 14 ถึง 122 องศา F | 9V | - | กสท.600 XNUMXV | -58 องศาถึง 1832 องศา F | และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์ | 4000 | Backlit LCD | ฿13,900 | ||
EX613 | 14 ถึง 122 องศา F | 9V | - | กสท.600 XNUMXV | -58 องศาถึง 1832 องศา F | และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์ | 4000 | Backlit LCD | ฿9,465 | ||
MA120 | 32 ถึง 86 องศา F | AAA | - | กสท.300 XNUMXV | - | และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์ | 2000 | Backlit LCD | ฿4,755 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.