EXTRACT-ALL E-1400G ละอองน้ำมัน ควันและฝุ่นละออง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Source Capture ระบบฟอกอากาศ |
Air Flow | 1520 ถึง 1650 CFM |
แอมป์เอซี | 2.8 |
สี | Black |
ความลึก | 16-1 / 2 " |
เสร็จสิ้น | โพลียูรีเทนพาวเดอร์โค้ท |
ความสูง | 51 " |
Hz | 60 |
ติด | แพลตฟอร์มที่หลากหลาย |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 3 |
ระดับเสียง | 72 @ 6 ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | หมอกน้ำมัน / เครื่องดูดควัน |
แรงดันไฟฟ้า | 208/230/460 |
ความกว้าง | 25.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 117.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 69.85 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 148.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ท่อ Dia. | Air Flow | แอมป์เอซี | ความยาวท่อ | ติด | จำนวนความเร็ว | ระยะ | ระดับเสียง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-400 | 4" | 400 cfm | 2.91 | 5ft | ชั้น | 1 | 1 | 70 | ฿152,851 | ||
เอส-987-2เอ | 2-1 / 2 " | 100 ถึง 350 CFM | 2.8 | 3 ฟุต ถึง 4 1/2 ฟุต | แพลตฟอร์มที่หลากหลาย | ตัวแปร | 1 | 66 @ 6 ฟุต | ฿79,106 | ||
เอส-981-2บี | 3" | 100 ถึง 350 CFM | 2.8 | 3 ฟุต ถึง 4 ฟุต | ม้านั่ง | ตัวแปร | 1 | 68 @ 6 ฟุต | ฿65,738 | ||
เอสพี-981-2บี | - | 100 ถึง 350 CFM | 2.8 | - | ชั้น | ตัวแปร | 1 | 64 @ 6 ฟุต | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.