EXTRACT-ALL S-987-2A ระบบกรองอากาศดักจับแหล่งที่มา ความลึก 12-1/2"
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Source Capture ระบบฟอกอากาศ |
Air Flow | 100 ถึง 350 CFM |
แอมป์เอซี | 2.8 |
สี | Black |
ความยาวสายไฟ | 7ft |
ความลึก | 12-1 / 2 " |
เสร็จสิ้น | โพลียูรีเทนพาวเดอร์โค้ท |
ความสูง | 12.5 " |
ท่อ Dia. | 2-1 / 2 " |
ความยาวท่อ | 3 ฟุต ถึง 4 1/2 ฟุต |
Hz | 60 |
ความยาว | 12.5 " |
ติด | แพลตฟอร์มที่หลากหลาย |
จำนวนความเร็ว | ตัวแปร |
ระยะ | 1 |
ระดับเสียง | 66 @ 6 ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | เครื่องดูดควันและฝุ่นขนาดกะทัดรัด |
UPC | 819724012165 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 350 |
ความกว้าง | 19.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 47.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ท่อ Dia. | Air Flow | แอมป์เอซี | ความยาวท่อ | ติด | จำนวนความเร็ว | ระยะ | ระดับเสียง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-400 | 4" | 400 cfm | 2.91 | 5ft | ชั้น | 1 | 1 | 70 | ฿148,715 | ||
เอส-981-2บี | 3" | 100 ถึง 350 CFM | 2.8 | 3 ฟุต ถึง 4 ฟุต | ม้านั่ง | ตัวแปร | 1 | 68 @ 6 ฟุต | ฿60,578 | ||
เอสพี-981-2บี | - | 100 ถึง 350 CFM | 2.8 | - | ชั้น | ตัวแปร | 1 | 64 @ 6 ฟุต | - | RFQ
| |
E-1400G | - | 1520 ถึง 1650 CFM | 2.8 | - | แพลตฟอร์มที่หลากหลาย | 1 | 3 | 72 @ 6 ฟุต | ฿318,870 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.