EXTRACT-ALL SP-981-2B ระบบกรองอากาศดักจับแหล่งที่มา ความลึก 12-1/2"
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Source Capture ระบบฟอกอากาศ |
Air Flow | 100 ถึง 350 CFM |
แอมป์เอซี | 2.8 |
สี | ขาว |
ความยาวสายไฟ | 7ft |
ความลึก | 12-3 / 4 " |
เสร็จสิ้น | โพลียูรีเทนพาวเดอร์โค้ท |
ความสูง | 42.5 " |
Hz | 60 |
ติด | ชั้น |
จำนวนความเร็ว | ตัวแปร |
ระยะ | 1 |
ระดับเสียง | 64 @ 6 ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | เครื่องดูดควันและฝุ่นขนาดกะทัดรัด |
UPC | 819724013100 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 350 |
ความกว้าง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.68 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ท่อ Dia. | Air Flow | แอมป์เอซี | ความยาวท่อ | ติด | จำนวนความเร็ว | ระยะ | ระดับเสียง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-400 | 4" | 400 cfm | 2.91 | 5ft | ชั้น | 1 | 1 | 70 | ฿148,715 | ||
เอส-987-2เอ | 2-1 / 2 " | 100 ถึง 350 CFM | 2.8 | 3 ฟุต ถึง 4 1/2 ฟุต | แพลตฟอร์มที่หลากหลาย | ตัวแปร | 1 | 66 @ 6 ฟุต | ฿78,801 | ||
เอส-981-2บี | 3" | 100 ถึง 350 CFM | 2.8 | 3 ฟุต ถึง 4 ฟุต | ม้านั่ง | ตัวแปร | 1 | 68 @ 6 ฟุต | ฿60,578 | ||
E-1400G | - | 1520 ถึง 1650 CFM | 2.8 | - | แพลตฟอร์มที่หลากหลาย | 1 | 3 | 72 @ 6 ฟุต | ฿318,870 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.