EXTRACT-ALL E-982-4 แขนสกัดความยาว 60 ถึง 99 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แขนดูดควัน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2.5 " |
เสร็จสิ้น | โพลียูรีเทนพาวเดอร์โค้ทสีขาว |
ติด | โต๊ะผนังหรือคอลัมน์ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 60 "ถึง 99" |
UPC | 819724011199 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 3917320050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เสร็จสิ้น | ชิ้น | ติด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA44 | 4" | เท็กซ์เจอร์พาวเดอร์โค้ทสีดำ | แขนระบาย | ผนังหรือคอลัมน์ | 48 " | - | RFQ
| |
EA64 | 4" | เท็กซ์เจอร์พาวเดอร์โค้ทสีดำ | แขนระบาย | ผนังหรือคอลัมน์ | 72 " | - | RFQ
| |
EA84 | 4" | เท็กซ์เจอร์พาวเดอร์โค้ทสีดำ | แขนระบาย | ผนังหรือคอลัมน์ | 96 " | - | RFQ
| |
EA86 | 6" | Baked Enamel, สีดำ | แขนระบาย | ผนังหรือคอลัมน์ | 96 " | - | RFQ
| |
อี-982-1เอ | 3" | โพลียูรีเทนพาวเดอร์โค้ทสีขาว | แขนดูดควัน | โต๊ะผนังหรือคอลัมน์ | 48 " | ฿12,069 | ||
อี-982-1บี | 2.5 " | โพลียูรีเทนพาวเดอร์โค้ทสีขาว | แขนดูดควัน | โต๊ะผนังหรือคอลัมน์ | 36 "ถึง 53" | ฿11,044 | ||
พี-981-1เอ | 3" | - | แขนระบาย | - | - | ฿7,170 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.