EXTRACT-ALL แขนดูดEA44 ยาว48"
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แขนระบาย |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 4" |
เสร็จสิ้น | เท็กซ์เจอร์พาวเดอร์โค้ทสีดำ |
ติด | ผนังหรือคอลัมน์ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
UPC | 818273246120 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 62.23 |
รหัส HS | 8421990080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. แขนระบายนี้มาพร้อมกับโครงเหล็กเชื่อมสำหรับงานหนักสำหรับติดตั้งบนผนัง เพดาน หรือขาตั้ง
A. แขนดูด EA44 Extract-All EAXNUMX นี้ใช้สีพ่นเคลือบพื้นผิวสีดำสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อการต้านทานการกัดกร่อนและการมองเห็นที่ไม่รุนแรง
A. ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องถอดชิ้นส่วนทั้งยูนิตเพื่อปรับความตึงของแขน พวกเขาสามารถขันหรือคลายลูกบิดที่เข้าถึงได้ง่ายเพื่อปรับข้อต่อและยึดแขนไว้ที่ตำแหน่งที่ต้องการ
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เสร็จสิ้น | ชิ้น | ติด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA64 | 4" | เท็กซ์เจอร์พาวเดอร์โค้ทสีดำ | แขนระบาย | ผนังหรือคอลัมน์ | 72 " | - | RFQ
| |
EA84 | 4" | เท็กซ์เจอร์พาวเดอร์โค้ทสีดำ | แขนระบาย | ผนังหรือคอลัมน์ | 96 " | - | RFQ
| |
EA86 | 6" | Baked Enamel, สีดำ | แขนระบาย | ผนังหรือคอลัมน์ | 96 " | - | RFQ
| |
อี-982-1เอ | 3" | โพลียูรีเทนพาวเดอร์โค้ทสีขาว | แขนดูดควัน | โต๊ะผนังหรือคอลัมน์ | 48 " | ฿12,069 | ||
อี-982-1บี | 2.5 " | โพลียูรีเทนพาวเดอร์โค้ทสีขาว | แขนดูดควัน | โต๊ะผนังหรือคอลัมน์ | 36 "ถึง 53" | ฿11,044 | ||
E-982 4- | 2.5 " | โพลียูรีเทนพาวเดอร์โค้ทสีขาว | แขนดูดควัน | โต๊ะผนังหรือคอลัมน์ | 60 "ถึง 99" | ฿22,126 | ||
พี-981-1เอ | 3" | - | แขนระบาย | - | - | ฿7,170 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.