FABORY B01200.025.0050 สกรูหัวหกเหลี่ยม ขนาดเกลียว 1/4-20 เกรด 5 1800PK
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกรูหัวหกเหลี่ยม |
วัสดุพื้นฐาน | เหล็ก |
Dia./ ขนาดเกลียว | 1 / 4 "-20 |
เสร็จสิ้นการยึด | ชุบสังกะสี |
ความยาวของสปริง | 1/2 |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
เกรด | เกรด 5 |
ความสูงของศีรษะ | 5 / 32 " |
ประเภทหัว | แม่มด |
ความกว้างหัว | 0.4375 " |
ความยาว | 1 / 2 " |
นาที. ความยาวของด้าย | 1 / 2 ใน |
โหลดหลักฐาน | 74,000 ถึง 85,000 psi |
ความแข็ง Rockwell | C19 ถึง C30 |
ประเภทสกรู | สกรูหัวหกเหลี่ยม |
Standard | ASME B18.2.1 |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ชั่วคราว พิสัย | -58 องศาถึง 302 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 105,000 ถึง 120,000 psi |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
สไตล์เธรด | เกลียวอย่างเต็มที่ |
ประเภทด้าย | UNC (หยาบ) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.82 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | แตกต่างกันไป |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.