FABORY B04100.125.0700 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม ขนาดเกลียว 1-1/4-7 เกรด 8 8PK | CG6TFM 156P18

FABORY B04100.125.0700 สกรูหัวหกเหลี่ยม ขนาดเกลียว 1-1/4-7 เกรด 8 8PK

In Stock
รายการ: CG6TFM รุ่น: B04100.125.0700อ้างไขว้: 156P18

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿7,287 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว1 1/4 "-7
เสร็จสิ้นการยึดออกไซด์ดำ
ความยาวของสปริง7
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
เกรดเกรด 8
ความสูงของศีรษะ25 / 32 "
ประเภทหัวStandard
ความกว้างหัว1.875 "
ความยาว7 "
นาที. ความยาวของด้าย3 ใน
โหลดหลักฐาน120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ประเภทสกรูสกรูหัวหกเหลี่ยม
Standard ASME B18.2.1
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 10.62
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY B04100.125.0700 สกรูหัวหกเหลี่ยม ขนาดเกลียว 1-1/4-7 เกรด 8 8PK
฿7,287 / แพ็ค