FABORY B55000.087.0400 สกรูหัวหกเหลี่ยม ขนาดเกลียว 7/8-9 เกรด 316 25PK
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกรูหัวหกเหลี่ยม |
วัสดุพื้นฐาน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
Dia./ ขนาดเกลียว | 7 / 8 "-9 |
เสร็จสิ้นการยึด | ที่ราบ |
ความยาวของสปริง | 4 |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
เกรด | 316 |
ความสูงของศีรษะ | 35 / 64 " |
ประเภทหัว | แม่มด |
ความกว้างหัว | 1.3125 " |
ความยาว | 4 " |
นาที. ความยาวของด้าย | 2 ใน |
ความแข็ง Rockwell | B80 ถึง C32 |
ประเภทสกรู | สกรูหัวหกเหลี่ยม |
Standard | ASME B18.2.1 |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ชั่วคราว พิสัย | -58 องศาถึง 302 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 85,000 ถึง 150,000 PSI |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
สไตล์เธรด | เธรดบางส่วน |
ประเภทด้าย | UNC (หยาบ) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.52 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | แตกต่างกันไป |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.