FABORY B70652.025.0075 พุกพินไดรฟ์แบบค้อน, พุกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ค้อนตอกหมุดยึด |
สมอ Dia. | 1 / 4 " |
ความยาวสมอ | 3 / 4 " |
Body Finish | ที่ราบ |
วัสดุของตัวเครื่อง | ไนลอน |
สไตล์หัว | เห็ด |
สูงสุด ความหนาของการติดตั้ง | 3 / 16 ใน |
นาที. การฝัง | 9 / 16 ใน |
พินพุกประเภท | ค้อนตอกหมุดยึด |
ปักหมุดวัสดุ | เหล็ก |
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. ) | 55 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | แตกต่างกันไป |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สมอ Dia. | ความยาวสมอ | วัสดุของตัวเครื่อง | สไตล์หัว | นาที. การฝัง | ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. ) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B70650.018.0087 | 3 / 16 " | 7 / 8 " | สามเหลี่ยม | Hex Nut | 5 / 8 ใน | 640 | ฿21,163 | RFQ
| |
B70650.025.0075 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | สามเหลี่ยม | เห็ด | 5 / 8 ใน | 594 | ฿21,163 | RFQ
| |
B70650.025.0100 | 1 / 4 " | 1" | สามเหลี่ยม | เห็ด | 3 / 4 ใน | 726 | ฿20,458 | RFQ
| |
B70650.025.0125 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | สามเหลี่ยม | เห็ด | 3 / 4 ใน | 814 | ฿22,433 | RFQ
| |
B70650.025.0150 | 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | สามเหลี่ยม | เห็ด | 3 / 4 ใน | 946 | ฿19,893 | RFQ
| |
B70650.025.0200 | 1 / 4 " | 2" | สามเหลี่ยม | เห็ด | 3 / 4 ใน | 1,144 | ฿20,881 | RFQ
| |
B70651.025.0175 | 1 / 4 " | 1 3 / 4 " | เหล็ก | Hex Nut | 1 1 / 8 " | 1,254 | ฿28,077 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.