จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY M55050.020.0020 สกรูหัวจมแบบซ็อกเก็ต ความยาว 20 มม. ขนาดเกลียว M2 x 0.40 เกรด A4 50PK | CG8JGP 54FV12

FABORY M55050.020.0020 สกรูหัวจม, ความยาว 20 มม., ขนาดเกลียว M2 x 0.40, เกรด A4, 50PK

In Stock
รายการ: CG8JGP รุ่น: M55050.020.0020อ้างอิงข้าม: 54FV12

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿582 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียวM2x0.4
ขนาดไดรฟ์1.5 มม
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นการยึดที่ราบ
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดA4
หัวหน้า Dia.3.8 มม
ความสูงของศีรษะ2.0 มม
ประเภทหัวทรงกระบอก
ขนาดรูไม่ระบายอากาศ
ความยาว20ft
นาที. ความต้านแรงดึง700 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
นาที. ความยาวของด้าย20 มม
ความแข็ง RockwellC39 ถึง C34
องค์ประกอบล็อคตัวเองไม่
Standard 912 DIN
สไตล์สกรูหัวหมุด
ระบบการวัดเมตริก
ชั่วคราว พิสัย-58 องศาถึง 302 องศา F
ด้าย Dia.M2
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว20mm
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายเมตริกหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY M55050.020.0020 สกรูหัวจม, ความยาว 20 มม., ขนาดเกลียว M2 x 0.40, เกรด A4, 50PK
฿582 / แพ็ค