จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY U11095.050.0001 น็อตหกเหลี่ยม ขนาดเกลียว 1/2-20 เกรด 8 25PK | CG8LQL 41LN44

FABORY U11095.050.0001 น็อตหกเหลี่ยม ขนาดเกลียว 1/2-20 เกรด 8 เกรด 25PK

In Stock
รายการ: CG8LQL แบบ: U11095.050.0001อ้างอิงข้าม: 41LN44 / 178A77

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿990 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นHex Nut
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 2 "-20
เสร็จสิ้นการยึดที่ราบ
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดเกรด 8
ความสูง43 / 64 "
ประเภทอ่อนนุชอ่อนนุชสูง
สไตล์อ่อนนุชสูง
ระบบการวัดนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ประเภทด้ายUNF (ดี)
ความกว้างข้ามแฟลต3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุพื้นฐานDia./ ขนาดเกลียวเสร็จสิ้นการยึดเสร็จสิ้นเกรดความสูงชิ้นสไตล์ราคา
FABORY 399U59 น็อตหกเหลี่ยม,A194/Sa 194,Gr 2H,จำนวนมาก | CG6NCZ 399U59 399U59เหล็กกล้าไร้สนิม7 / 16 "-14ที่ราบที่ราบ3163 / 8 "Hex Nutแม่มด฿10,545
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY U11095.050.0001 น็อตหกเหลี่ยม ขนาดเกลียว 1/2-20 เกรด 8 เกรด 25PK
฿990 / แพ็ค