Fabory U39684.037.0300 | เข็มกลัด ตะปู สังกะสี 3/8 X 3-9/16 นิ้ว ตร. | 2ujg5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY U39684.037.0300 เข็มกลัด ตะปู สังกะสี 3/8 X 3-9/16 นิ้ว ตร. | AC3LJX 2UJG5

FABORY U39684.037.0300 เข็มกลัด กิ๊บล็อค สังกะสี 3/8 X 3-9/16 นิ้ว ตร.

In Stock
รายการ: AC3LJX แบบ: U39684.037.0300ข้ามอ้างอิง: 2UJG5
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
฿78 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเข็มกลัด
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia. ความอดทน+ 0.368 / -0.373 "
เสร็จสิ้นสังกะสี
ความอดทนความยาว-0.250"
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3-9 / 16 "
Pin Dia3 / 8 "
ความยาวก้าน3.25 "
ชนิดภาพเขียนสแน็ปลวดคู่
ความยาวที่ใช้งานได้3"
ลวด Dia0.091 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

รายละเอียดสินค้า:

  • รูปร่างลวด (สี่เหลี่ยม)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุพื้นฐานเสร็จสิ้นความอดทนความยาววัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁPin Diaความยาวก้านชนิดภาพเขียนราคา
FABORY U39682.025.0225 หมุดนิรภัย เกรด 18-8 หมุด 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง | CG8REJ 5VU13 U39682.025.0225เหล็กกล้าไร้สนิมที่ราบ-0.250"เหล็กกล้าไร้สนิม2 3 / 4 "1 / 4 "2 1 / 2 "-฿741
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY U39684.037.0300 เข็มกลัด กิ๊บล็อค สังกะสี 3/8 X 3-9/16 นิ้ว ตร.
฿78 / หน่วย