Facom Fa-185.20avse | คีมจมูกยาว 7-7/8 2-23/32 Jaw | 32h703 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FACOM FA-185.20AVSE คีมปากแหลม 7-7 / 8 2-23 / 32 กราม | AC4ZYF 32H703

FACOM FA-185.20AVSE คีมปากยาว 7-7/8 2-23/32 ขากรรไกร

In Stock
รายการ: AC4ZYF รุ่น: FA-185.20AVSEข้ามอ้างอิง: 32H703
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
฿4,350 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมปากแหลมหุ้มฉนวน
ความสามารถในการตัด / วัสดุ1-3 / 8 "ลวด
สีของมือจับส้ม
ประเภทการจัดการฉนวนกันความร้อน
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม2 23 / 32 "
ประเภทขากรรไกรหยัก
ความกว้างของขากรรไกร1.375 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด เปิดกราม1.375 "
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.875 "
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง3 / 8 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้า1000V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าFR

รายละเอียดสินค้า:

  • ทรงจมูก (ตรง)
  • เครื่องตัดด้านข้าง (ใช่)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FACOM FA-185.20AVSE คีมปากยาว 7-7/8 2-23/32 ขากรรไกร
฿4,350 / หน่วย