Facom Fa-189.17avse | คีมหุ้มฉนวน 6-1/2 นิ้ว 1-25/32 นิ้ว ปาก | 32h707 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FACOM FA-189.17AVSE คีมฉนวน 6-1 / 2 นิ้ว 1-25 / 32 นิ้วขากรรไกร | AC4ZYK 32H707

FACOM FA-189.17AVSE คีมหุ้มฉนวน 6-1/2 นิ้ว ปากคีบ 1-25/32 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4ZYK รุ่น: FA-189.17AVSEข้ามอ้างอิง: 32H707

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿4,623 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมฉนวน
ความสามารถในการตัด / วัสดุ1-5 / 16 "ลวด
ตัดขอบStandard
สีของมือจับส้ม
ประเภทการจัดการฉนวนกันความร้อน
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม1 25 / 32 "
ความกว้างของขากรรไกร1 5 / 16 "
วัสดุไบ - วัสดุ
สูงสุด เปิดกราม1-5 / 16 "
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.5 "
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง3 / 16 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้า1000V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าFR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสามารถในการตัด / วัสดุความยาวกรามความกว้างของขากรรไกรวัสดุสูงสุด เปิดกรามราคา
FACOM FA-188.16AVSE คีมปากแข็ง 6-1 / 2 นิ้ว 1-31/32in Jaw | AC4ZYD 32H701 FA-188.16AVSE1-15 / 32 "ลวด1 31 / 32 "1 15 / 32 "เหล็ก1-15 / 32 "฿3,654

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FACOM FA-189.17AVSE คีมหุ้มฉนวน 6-1/2 นิ้ว ปากคีบ 1-25/32 นิ้ว
฿4,623 / หน่วย