FAG BEARINGS 3209-BD ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม 8300 รอบต่อนาที
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม |
ความอดทน ABEC | 3 |
เจาะ Dia | 45mm |
วัสดุกรง | เหล็ก |
มุมสัมผัส (องศา) | 30 |
ความจุโหลดแบบไดนามิก | 11,240 |
แม็กซ์ RPM | 8300 |
ภายนอก Dia. | 85mm |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | 8768 |
ชั่วคราว พิสัย | -68 องศาถึง 392 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | แถวคู่ |
ความกว้าง | 30.2mm |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 10.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.36 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | SK |
รุ่น | ความกว้าง | เจาะ Dia | วัสดุกรง | ความจุโหลดแบบไดนามิก | แม็กซ์ RPM | ภายนอก Dia. | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3304-บ | 22.2mm | 20mm | เหล็ก | 5530 | 14,700 | 52mm | 3574 | -68 องศาถึง 392 องศา F | - | RFQ
|
3314-บ | 63.5mm | 70mm | เหล็ก | 38,667 | 4550 | 150mm | 30,349 | -68 องศาถึง 392 องศา F | - | RFQ
|
3207-BD-TVH-C3 | 27mm | 35mm | PA66 | 9217 | 10,100 | 72mm | 6744 | -68 องศาถึง 248 องศา F | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.