FAIRBANKS HQ-3060-RT/408 รถบรรทุกชานชาลา ความจุ 4000 ปอนด์ 30 x 60
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม |
วัสดุล้อเลื่อน | แม่พิมพ์บนยาง |
สี | สีเขียว / ลายไม้ |
ความสูงของดาดฟ้า | 18 " |
ความยาวดาดฟ้า | 60 " |
ความกว้างของดาดฟ้า | 30 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ประเภทการจัดการ | ท่อเหล็ก 1-5 / 16 " |
ความจุโหลด | 4000 ปอนด์ |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 43 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 60 " |
UPC | 733351030876 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 123.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุโหลด | ล้อล้อ Dia. | วัสดุล้อเลื่อน | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความกว้างของล้อล้อ | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-25-2448-RT / 411 | 1400 ปอนด์ | 5" | แม่พิมพ์บนยาง | 32.875 " | 48 " | 24 " | 2" | สีเขียว | - | RFQ
|
SD-26-2448-RT / 411 | 1600 ปอนด์ | 6" | แม่พิมพ์บนยาง | 33.63 " | 48 " | 24 " | 2" | สีเขียว | - | RFQ
|
SD-28-2448-RT / 411 | 2000 ปอนด์ | 8" | แม่พิมพ์บนยาง | 35.875 " | 48 " | 24 " | 2" | สีเขียว | - | RFQ
|
SD-28-2448-FPN / 411 | ปอนด์ 1200 | 8" | นิวเมติก | 35.875 " | 48 " | 48 " | 2.5 " | สีเขียว | - | RFQ
|
SD-210-2448-FPN / 411 | 1400 ปอนด์ | 11 " | นิวเมติก | 38.38 " | 48 " | 24 " | 3.5 " | สีเขียว | - | RFQ
|
SD-212-2448-FPN / 411 | 1800 ปอนด์ | 12 " | นิวเมติก | 42.38 " | 48 " | 24 " | 3.5 " | สีเขียว | - | RFQ
|
SD-25-2448-HC / 411 | 2200 ปอนด์ | 5" | ยาง | 32.875 " | 48 " | 24 " | 2" | สีเขียว | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.