FAIRBANKS PM-2838-6PRB แผ่นเคลือบอีพ็อกซี่แบบแผ่นและแผงรถบรรทุก
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแผ่นและแผง |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | (2) หมุน, (2) แข็ง |
ล้อล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อเลื่อน | โพลียูรีเทนพร้อม Polyurethane / Polyethylene Center |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) หมุน, (2) แข็ง |
ความกว้างของล้อล้อ | 2" |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเขียว |
ความสูงของดาดฟ้า | 9.75 " |
ความยาวดาดฟ้า | 38 " |
วัสดุพื้นดาดฟ้า | เหล็ก |
ความกว้างของดาดฟ้า | 28 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ประเภทการจัดการ | ที่สามารถลอกออกได้ |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
จำนวนล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 36.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 38 " |
ความกว้างโดยรวม | 28 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36.74 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 90.17 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ล้อ Dia. | ล้อล้อ Dia. | ความสูงของดาดฟ้า | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
น. -2838-5PRB | 5" | 5" | 9" | 35.5 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.