FANTECH 40044 พัดลมติดภายนอก, ท่อลม 8 นิ้ว, 120V, 1 เฟส
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศติดผนัง |
แอมป์ | 1.42 |
CFM @ 0.100 นิ้ว SP | 410 |
CFM @ 0.200 นิ้ว SP | 392 |
CFM @ 0.400 นิ้ว SP | 348 |
CFM @ 0.600 นิ้ว SP | 312 |
CFM @ 0.800 นิ้ว SP | 282 |
เหมาะกับ Duct Dia | 8" |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 6" |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบผง |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 17 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 14.25 " |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 140 องศา F. |
สถานที่ติดตั้ง | กำแพงด้านนอก |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | แฟนเทค-40044.pdf |
ชนิดภาพเขียน | เมาท์ภายนอก |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8414513000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | CFM @ 0.100 นิ้ว SP | CFM @ 0.200 นิ้ว SP | เหมาะกับ Duct Dia | ความสูงที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | สถานที่ติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อาร์วีเอฟ 6 | 0.840 | 220 | 204 | 6" | 13 " | 10.25 " | กำแพงด้านนอก | ฿12,869 | ||
RVF4XL | 0.84 | 180 | 172 | 4" | 13 " | 10.25 " | ผนัง | ฿12,546 | ||
RVF6XL | 1.46 | 360 | 346 | 6" | 17 " | 14.25 " | ผนัง | ฿16,126 | ||
40040 | - | - | - | - | - | - | - | ฿12,218 | ||
44860 | - | - | - | - | - | - | - | ฿19,767 | ||
44861 | - | - | - | - | - | - | - | ฿22,821 | ||
44862 | - | - | - | - | - | - | - | ฿27,185 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.