Fantech Rvf4xl | พัดลมติดผนังภายนอก ท่อ 4 นิ้ว 189 Cfm 120v 1 เฟส | 6c511 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FANTECH RVF4XL พัดลมติดตั้งภายนอก ท่อ 4 นิ้ว 189 cfm 120V 1 เฟส | AE7ZEF 6C511

FANTECH 40041 พัดลมติดภายนอก, ท่อลม 4 นิ้ว, 189 cfm, 120V, 1 เฟส

In Stock
รายการ: AE7ZEF รุ่น: RVF4XLอ้างอิงข้าม: RVF 4 XL
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
฿12,420 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพัดลมดูดอากาศติดผนัง
แอมป์0.84
CFM @ 0.100 นิ้ว SP180
CFM @ 0.200 นิ้ว SP172
CFM @ 0.400 นิ้ว SP154
CFM @ 0.600 นิ้ว SP136
CFM @ 0.800 นิ้ว SP118
เหมาะกับ Duct Dia4"
ความลึกที่อยู่อาศัย6"
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยเคลือบผง
ความสูงที่อยู่อาศัย13 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กชุบสังกะสี
ความกว้างที่อยู่อาศัย10.25 "
Hz60
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า140 องศา F.
สถานที่ติดตั้งผนัง
ระยะ1
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์แฟนเทค-40041.pdf
ควบคุมความเร็ว1DGV1
ชนิดภาพเขียนเมาท์ภายนอก
แรงดันไฟฟ้า120

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.03
ความสูงของเรือ (ซม.)20.3
ความยาวเรือ (ซม.)35.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.9
รหัส HS8414513000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์CFM @ 0.100 นิ้ว SPCFM @ 0.200 นิ้ว SPเหมาะกับ Duct Diaความสูงที่อยู่อาศัยความกว้างที่อยู่อาศัยสถานที่ติดตั้งราคา
FANTECH RVF 6 พัดลมติดตั้งภายนอก ท่อ 6 นิ้ว 120V 1 เฟส | AA7FHN 15W795 อาร์วีเอฟ 60.8402202046"13 "10.25 "กำแพงด้านนอก฿12,741
FANTECH RVF 8XL พัดลมติดตั้งภายนอก ท่อ 8 นิ้ว 120V 1 เฟส | AA7FHP 15W796 อาร์วีเอฟ 8XL1.424103928"17 "14.25 "กำแพงด้านนอก฿21,843
FANTECH RVF6XL พัดลมติดตั้งภายนอก ท่อ 6 นิ้ว 381 cfm 120V 1 เฟส | AE7ZEG 6C513 RVF6XL1.463603466"17 "14.25 "ผนัง฿15,965
FANTECH 40040 พัดลมติดตั้งภายนอก ท่อ 4 นิ้ว 120V 1 เฟส | CL3ZNH 40040-------฿12,218
FANTECH 44860 พัดลมติดตั้งภายนอก มอเตอร์ EC ท่อ 4 นิ้ว 120V 1 เฟส | CL3ZNJ 44860-------฿19,767
FANTECH 44861 พัดลมติดตั้งภายนอก มอเตอร์ EC ท่อ 6 นิ้ว 120V 1 เฟส | CL3ZNK 44861-------฿22,821
FANTECH 44862 พัดลมติดตั้งภายนอก มอเตอร์ EC ท่อ 8 นิ้ว 120V 1 เฟส | CL3ZNL 44862-------฿27,185

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FANTECH 40041 พัดลมติดภายนอก, ท่อลม 4 นิ้ว, 189 cfm, 120V, 1 เฟส
฿12,420 / หน่วย