Fantech Rvf 6 | พัดลมติดผนังภายนอก ท่อ 6 นิ้ว 120v 1 เฟส | 15w795 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FANTECH RVF 6 พัดลมติดตั้งภายนอก ท่อ 6 นิ้ว 120V 1 เฟส | AA7FHN 15W795

FANTECH 40042 พัดลมติดภายนอก, ท่อลม 6 นิ้ว, 120V, 1 เฟส

In Stock
รายการ: AA7FHN รุ่น: RVF 6อ้างอิงข้าม: RVF 6

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿12,741 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพัดลมดูดอากาศติดผนัง
แอมป์0.840
CFM @ 0.100 นิ้ว SP220
CFM @ 0.200 นิ้ว SP204
CFM @ 0.400 นิ้ว SP177
CFM @ 0.600 นิ้ว SP150
CFM @ 0.800 นิ้ว SP123
เหมาะกับ Duct Dia6"
ความลึกที่อยู่อาศัย6"
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยเคลือบผง
ความสูงที่อยู่อาศัย13 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กชุบสังกะสี
ความกว้างที่อยู่อาศัย10.25 "
Hz60
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า140 องศา F.
สถานที่ติดตั้งกำแพงด้านนอก
ระยะ1
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์แฟนเทค-40042.pdf
ชนิดภาพเขียนเมาท์ภายนอก
แรงดันไฟฟ้า120

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.21
ความสูงของเรือ (ซม.)20.3
ความยาวเรือ (ซม.)35.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.9
รหัส HS8414513000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์CFM @ 0.100 นิ้ว SPCFM @ 0.200 นิ้ว SPเหมาะกับ Duct Diaความสูงที่อยู่อาศัยความกว้างที่อยู่อาศัยสถานที่ติดตั้งราคา
FANTECH RVF 8XL พัดลมติดตั้งภายนอก ท่อ 8 นิ้ว 120V 1 เฟส | AA7FHP 15W796 อาร์วีเอฟ 8XL1.424103928"17 "14.25 "กำแพงด้านนอก฿21,843
FANTECH RVF4XL พัดลมติดตั้งภายนอก ท่อ 4 นิ้ว 189 cfm 120V 1 เฟส | AE7ZEF 6C511 RVF4XL0.841801724"13 "10.25 "ผนัง฿12,420
FANTECH RVF6XL พัดลมติดตั้งภายนอก ท่อ 6 นิ้ว 381 cfm 120V 1 เฟส | AE7ZEG 6C513 RVF6XL1.463603466"17 "14.25 "ผนัง฿15,965
FANTECH 40040 พัดลมติดตั้งภายนอก ท่อ 4 นิ้ว 120V 1 เฟส | CL3ZNH 40040-------฿12,218
FANTECH 44860 พัดลมติดตั้งภายนอก มอเตอร์ EC ท่อ 4 นิ้ว 120V 1 เฟส | CL3ZNJ 44860-------฿19,767
FANTECH 44861 พัดลมติดตั้งภายนอก มอเตอร์ EC ท่อ 6 นิ้ว 120V 1 เฟส | CL3ZNK 44861-------฿22,821
FANTECH 44862 พัดลมติดตั้งภายนอก มอเตอร์ EC ท่อ 8 นิ้ว 120V 1 เฟส | CL3ZNL 44862-------฿27,185

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FANTECH 40042 พัดลมติดภายนอก, ท่อลม 6 นิ้ว, 120V, 1 เฟส
฿12,741 / หน่วย