มอเตอร์ Fasco D189 HVAC เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาความสะดวกสบายภายในอาคารโดยการจ่ายพลังงานให้กับการเคลื่อนตัวของเครื่องปรับอากาศ การใช้งานนี้มีส่วนช่วยในการควบคุมอุณหภูมิ การระบายอากาศ และคุณภาพอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและดีต่อสุขภาพ ใช้ในระบบทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ (HVAC) เพื่อขับเคลื่อนพัดลมและเครื่องเป่าลม ช่วยให้การไหลเวียนของอากาศและการควบคุมอุณหภูมิเหมาะสมที่สุด
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- มีโครงมอเตอร์ที่ทำจากเหล็ก ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความยืดหยุ่นและอายุการใช้งานที่ยาวนานในการใช้งาน HVAC ที่มีความต้องการสูง
- มอเตอร์ HVAC นี้ช่วยให้สามารถติดตั้งสตั๊ดได้อย่างปลอดภัยและมั่นคง
- มีการหมุนเพลามอเตอร์ของปลายเพลาทวนเข็มนาฬิกา (CCWSE) ซึ่งมีคุณสมบัติการหมุนเฉพาะเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
- มอเตอร์นี้มีระบบป้องกันความร้อนของมอเตอร์อัตโนมัติ มั่นใจในความปลอดภัยโดยการป้องกันความร้อนสูงเกินไประหว่างการทำงานที่ยาวนานขึ้น ส่งผลให้มอเตอร์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
- ตู้มอเตอร์ระบายอากาศแบบเปิดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนเพื่อรักษาอุณหภูมิในการทำงานที่เหมาะสมที่สุด
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- เดย์ตัน 19L413 ชุดบริการคอนแทคเตอร์: ชุดนี้เหมาะสำหรับการดูแลรักษามอเตอร์ Fasco D189 HVAC เพื่อช่วยเหลือผู้รับเหมา HVAC ภาคสนามในการซ่อมและบำรุงรักษาตัวเก็บประจุของมอเตอร์ ซึ่งรวมถึงน็อตลวด ตัวตัดการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว ตัวต้านทาน จัมเปอร์ลวด บูทตัวเก็บประจุ คอนแทคเตอร์ และฉากยึดตัวเก็บประจุ ชุดนี้ประกอบด้วยกระเป๋าหิ้วนอกเหนือจากกล่องเก็บพลาสติกแข็ง
- เดย์ตัน 2MXX9 ใบพัด: ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายอากาศหรือของเหลวอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างถูกต้อง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ตลับลูกปืนชนิดใดที่ใช้ในมอเตอร์ Fasco D189 HVAC
A. มอเตอร์นี้ใช้ตลับลูกปืนแบบปลอกเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและมีแรงเสียดทานต่ำ
ถาม: การออกแบบเพลามอเตอร์แบบแบนของมอเตอร์ HVAC นี้มีส่วนช่วยในการประกอบพัดลมและโบลเวอร์ได้อย่างไร
A. มีคุณลักษณะการออกแบบเพลามอเตอร์แบบแบนที่เหมาะกับชุดพัดลม HVAC และโบลเวอร์อย่างแนบเนียน ทำให้มั่นใจได้ถึงความเข้ากันได้และประสิทธิภาพสูงสุด
ถาม: มอเตอร์ Fasco D189 HVAC พิกัดอุณหภูมิโดยรอบสูงสุดคือเท่าใด
A. มีระดับอุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 40 องศาเซลเซียส