FAZTEK 15EX1530L-96 การอัดขึ้นรูปเฟรม L96in H3in
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การอัดขึ้นรูปเฟรม |
เจาะ Dia | 0.257 " |
เสร็จสิ้น | ล้าง Anodize |
ความสูง | 3" |
ความยาว | 96 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม 6063-T6 |
ความกว้างของช่อง | 0.32 " |
ชนิดภาพเขียน | T-Slotted ร่อง |
น้ำหนัก / ฟุต | 2.089 ปอนด์ |
ความกว้าง | 1.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 245.11 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.14 |
รหัส HS | 7616995090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เจาะ Dia | ความสูง | ความกว้างของช่อง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10EX1010-96 | 0.207 " | 1" | 0.25 " | 1" | ฿1,813 | RFQ
| |
10EX1020-96 | 0.207 " | 2" | 0.25 " | 1" | ฿2,970 | RFQ
| |
15EX1515L-96 | 0.257 " | 1.5 " | 0.32 " | 1.5 " | ฿3,308 | RFQ
| |
15EX1515UL-96 | 0.257 " | 1.5 " | 0.32 " | 1.5 " | ฿2,920 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.