FEBCO LF850-NRS DC 4 ชุดป้องกันการไหลย้อน, วาล์วปิด, ขนาด 4 นิ้ว, เหล็กดัด
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
Body Finish | เคลือบอีพ็อกซี่ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กดัด |
รูปแบบของร่างกาย | อินไลน์ |
วัสดุดิสก์ | ยางทำจากซิลิคอน |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาดขาเข้า | 4" |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การเชื่อมต่อ Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
วัสดุเบาะ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | การเชื่อมต่อขาเข้า | ขนาดขาเข้า | นาที. อุณหภูมิ | วัสดุเบาะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF850-LG ดีซี 2 1/2 | เหล็กดัด | ข้อต่อหน้าแปลน | 2 1 / 2 " | 33 องศา ฉ | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿103,609 | RFQ
| |
LF850-แอลจีดีซี3 | เหล็กดัด | ข้อต่อหน้าแปลน | 3" | 33 องศา ฉ | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿118,604 | RFQ
| |
LF850-LG-DC4 | เหล็กดัด | ข้อต่อหน้าแปลน | 4" | 33 องศา ฉ | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿122,381 | RFQ
| |
LF850-แอลจีดีซี6 | เหล็กดัด | ข้อต่อหน้าแปลน | 6" | 33 องศา ฉ | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿191,323 | RFQ
| |
LF850-NRS ดีซี 2 1/2 | เหล็กดัด | ข้อต่อหน้าแปลน | 2 1 / 2 " | 33 องศา ฉ | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿155,301 | RFQ
| |
LF850-แอลจีดีซี10 | เหล็กดัด | ข้อต่อหน้าแปลน | 10 " | 33 องศา ฉ | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿520,640 | RFQ
| |
LF850-แอลจีดีซี8 | เหล็กดัด | ข้อต่อหน้าแปลน | 8" | 33 องศา ฉ | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿378,022 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.