Federal Pacific Ubif030n | เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิด Ubif 1 Pole 30a | 6yey0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FEDERAL PACIFIC UBIF030N เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิด Ubif 1 Pole 30a | AF2VWC 6 ปี 0

FEDERAL PACIFIC UBIF030N เซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น Ubif 1 Pole 30a

In Stock
รายการ: AF2VWC รุ่น: UBIF030Nข้ามอ้างอิง: 6YEY0
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
฿2,316 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสียบ Circuit Breaker
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC120 VAC
แอร์ @ 120VAC10kA
แอมป์30
ประเภทเบรกเกอร์Standard
ความลึก2.5 "
ความยาว3.25 "
สูงสุด คะแนนอากาศ10kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ4 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
จำนวนเสา1
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
UPC094925019322
ความกว้าง0.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8536200020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนเสาพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ความกว้างประเภทเบรกเกอร์ความลึกความยาวสูงสุด ขนาดสายไฟราคา
FEDERAL PACIFIC UBIF260N ปลั๊กเบรกเกอร์ 60a 2p 10ka 240v | AA6ZGE 15F790 ยูบีเอฟ260N2120 / 240 VAC603.4 "ที่อยู่อาศัย2.1 "3.9 "10 AWG฿4,478
FEDERAL PACIFIC UBIF015N ปลั๊กเบรกเกอร์ 15a 1p 10ka 240v | AD3EJX 3YMP2 ยูบีเอฟ015N1120 / 240 VAC150.5 "Standard 2.65 "3.35 "10 AWG-
RFQ
FEDERAL PACIFIC UBIF020N ปลั๊กเบรกเกอร์ 20a 1p 10ka 240v | AD3EJY 3YMP3 ยูบีเอฟ020N1120 / 240 VAC200.5 "Standard 2.65 "3.35 "10 AWG฿2,431
FEDERAL PACIFIC UBIF0215N ปลั๊กเบรกเกอร์ 15a 2p 10ka 240v | AD3EJZ 3YMP4 ยูบีเอฟ0215N2120 / 240 VAC151"Standard 2.65 "3.35 "10 AWG฿5,024
FEDERAL PACIFIC UBIF0220N ปลั๊กเบรกเกอร์ 20a 2p 10ka 240v | AD3EKA 3YMP5 ยูบีเอฟ0220N2120 / 240 VAC201"Standard 2.65 "3.35 "10 AWG฿5,846
FEDERAL PACIFIC UBIF0230N ปลั๊กเบรกเกอร์ 30a 2p 10ka 240v | AD3EKB 3YMP6 ยูบีเอฟ0230N2120 / 240 VAC301"Standard 2.65 "3.35 "10 AWG฿4,803
FEDERAL PACIFIC UBIF0240N ปลั๊กเบรกเกอร์ 40a 2p 10ka 240v | AD3EKC 3YMP7 ยูบีเอฟ0240N2120 / 240 VAC401"Standard 2.65 "3.35 "8 AWG-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FEDERAL PACIFIC UBIF030N เซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น Ubif 1 Pole 30a
฿2,316 / หน่วย