Federal Pacific Ubif230n | ปลั๊กไฟเบรกเกอร์ 30a 2p 10ka 240v | 3ymr4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FEDERAL PACIFIC UBIF230N ปลั๊กเบรกเกอร์ 30a 2p 10ka 240v | AD3EKJ 3YMR4

FEDERAL PACIFIC UBIF230N ปลั๊กไฟเบรกเกอร์ 30a 2p 10ka 240v

In Stock
รายการ: AD3EKJ รุ่น: UBIF230Nอ้างอิงข้าม: 3YMR4
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
฿5,177 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสียบ Circuit Breaker
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC120 / 240 VAC
แอร์ @ 120VAC10kA
แอมป์30
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความลึก2.65 "
ความยาว3.35 "
สูงสุด คะแนนอากาศ10kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ6 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
จำนวนเสา2
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536200020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนเสาพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ความกว้างประเภทเบรกเกอร์ความลึกความยาวสูงสุด ขนาดสายไฟราคา
FEDERAL PACIFIC UBIF260N ปลั๊กเบรกเกอร์ 60a 2p 10ka 240v | AA6ZGE 15F790 ยูบีเอฟ260N2120 / 240 VAC603.4 "ที่อยู่อาศัย2.1 "3.9 "10 AWG฿4,478
FEDERAL PACIFIC UBIF015N ปลั๊กเบรกเกอร์ 15a 1p 10ka 240v | AD3EJX 3YMP2 ยูบีเอฟ015N1120 / 240 VAC150.5 "Standard 2.65 "3.35 "10 AWG-
RFQ
FEDERAL PACIFIC UBIF020N ปลั๊กเบรกเกอร์ 20a 1p 10ka 240v | AD3EJY 3YMP3 ยูบีเอฟ020N1120 / 240 VAC200.5 "Standard 2.65 "3.35 "10 AWG฿2,431
FEDERAL PACIFIC UBIF0215N ปลั๊กเบรกเกอร์ 15a 2p 10ka 240v | AD3EJZ 3YMP4 ยูบีเอฟ0215N2120 / 240 VAC151"Standard 2.65 "3.35 "10 AWG฿5,024
FEDERAL PACIFIC UBIF0220N ปลั๊กเบรกเกอร์ 20a 2p 10ka 240v | AD3EKA 3YMP5 ยูบีเอฟ0220N2120 / 240 VAC201"Standard 2.65 "3.35 "10 AWG฿5,846
FEDERAL PACIFIC UBIF0230N ปลั๊กเบรกเกอร์ 30a 2p 10ka 240v | AD3EKB 3YMP6 ยูบีเอฟ0230N2120 / 240 VAC301"Standard 2.65 "3.35 "10 AWG฿4,803
FEDERAL PACIFIC UBIF0240N ปลั๊กเบรกเกอร์ 40a 2p 10ka 240v | AD3EKC 3YMP7 ยูบีเอฟ0240N2120 / 240 VAC401"Standard 2.65 "3.35 "8 AWG-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FEDERAL PACIFIC UBIF230N ปลั๊กไฟเบรกเกอร์ 30a 2p 10ka 240v
฿5,177 / หน่วย