Federal Signal 300gc-120 | อุปกรณ์ส่งสัญญาณ 120vac สีเทา ติดตั้งบนพื้นผิว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FEDERAL SIGNAL 300GC-120 อุปกรณ์ส่งสัญญาณ, 120VAC, สีเทา, การติดตั้งบนพื้นผิว | CH6JMA 4A968

FEDERAL SIGNAL 300GC-120 อุปกรณ์ส่งสัญญาณ, 120VAC, สีเทา, การติดตั้งบนพื้นผิว

In Stock
รายการ: CH6JMA รุ่น: 300GC-120ข้ามอ้างอิง: 4A968

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿49,425 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน่วยส่งสัญญาณหลายหน่วย
แอมป์0.27A
สีสีเทา
เดซิเบล110 dB ที่ 10 ฟุต
ความลึก8.25 "
ความสูง12.25 "
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียมหล่อ
ในร่มกลางแจ้งในร่มกลางแจ้ง
การติดพื้นผิว
อุณหภูมิในการใช้งาน-67 ถึง 150 องศา ฉ
อันดับNEMA.png
แรงดันไฟฟ้าAC 120V
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสหรัฐอเมริกา

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FEDERAL SIGNAL 300GC-120 อุปกรณ์ส่งสัญญาณ, 120VAC, สีเทา, การติดตั้งบนพื้นผิว
฿49,425 / หน่วย