Federal Signal 750501 | ลำโพงไซเรน 100 W 5 7/10 นิ้ว สูง | 12z055 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FEDERAL SIGNAL 750501 ลำโพงไซเรน 100 W สูง 5 7/10 นิ้ว | AA4QGY 12Z055

FEDERAL SIGNAL 750501 ลำโพงไซเรน 100 W 5 ความสูง 7/10 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA4QGY รุ่น: 750501ข้ามอ้างอิง: 12Z055
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
฿11,061 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลำโพง
แอมป์วัตต์ 100
เสร็จสิ้นทนความร้อนและการกัดกร่อน
สำหรับการใช้งานตำรวจดับเพลิงรถพยาบาลและยานพาหนะฉุกเฉินอื่น ๆ
ความสูง5 7 / 10 "
ความยาว4 2 / 5 "
วัสดุPolyethylene Terephthalate
การติดด้านข้าง
ชนิดภาพเขียนวัตต์ 100
ความกว้าง7 7 / 10 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.26
ความสูงของเรือ (ซม.)14.48
ความยาวเรือ (ซม.)11.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.56
รหัส HS8512902000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ลำโพงไซเรน Federal Signal 750501 ติดตั้งอยู่ที่กันชนหรือภายในตะแกรงของรถตำรวจและรถดับเพลิง / EMS

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ลำโพงไซเรน Federal Signal 750501 มีไดรเวอร์นีโอไดเมียมแบบถอดเปลี่ยนได้เพื่อสร้างเสียงคุณภาพสูง
  • มีตัวเรือน PET (โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต) ที่ทนทานต่อความร้อน ความชื้น และการกัดกร่อน
  • ลำโพงนี้สามารถติดตั้งในแนวนอนหรือแนวตั้งได้อย่างง่ายดาย (โดยใช้สลักเกลียวสแตนเลสที่ให้มา)

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • ชุดตัวยึดสัญญาณของรัฐบาลกลาง: แบรนด์ดังกล่าวผลิตชุดตัวยึดเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ติดตั้งลำโพงนี้กับรถยนต์หลายรุ่น

มาตรฐานและการรับรอง:

  • SAE
  • CCR
  • UL

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ช่วงอุณหภูมิการทำงานของลำโพงนี้คือเท่าใด

A. -40 ถึง 176 องศา F.

ถาม จะติดตั้งลำโพงไซเรน Federal Signal ได้อย่างไร

A.

  • เลือกตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสมซึ่งให้การสนับสนุนและระยะห่างที่เพียงพอสำหรับชุดประกอบลำโพง
  • ถอดไดรเวอร์ออกจากชุดลำโพง
  • วางตำแหน่งประกอบตัวเรือนในแนวตั้ง
  • หมุนไดรเวอร์ 90 องศาเพื่อให้ป้าย 'DRAIN HOLE, THIS DOWN' ชี้ลง
  • ติดตั้งไดรเวอร์อีกครั้งโดยให้สายตะกั่วออกที่ด้านใดด้านหนึ่ง
  • ทำเครื่องหมายและเจาะสองรู (เว้นระยะห่างกัน 5.6 นิ้ว) บนพื้นผิวที่ต้องการติดตั้ง
  • จัดวางลำโพงไว้เหนือรูและป้อนผ่านสลักเกลียวสองขั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าศีรษะวางราบกับผนังภายในของลำโพง
  • ยึดตัวเครื่องกับพื้นผิวติดตั้งโดยติดแหวนรองและน็อตหยุด

ถาม จะมั่นใจในความปลอดภัยขณะเจาะรูยึดได้อย่างไร

A.

  • ก่อนทำการเจาะ ให้ตรวจสอบพื้นที่เพื่อหาชิ้นส่วนกลไกหรือไฟฟ้า
  • ลบเสี้ยนทุกรูที่เจาะและทำให้ขอบคมเรียบ
  • ป้องกันการเดินสายไฟผ่านรูที่เจาะด้วยแหวนยางหรือท่อแบบม้วนงอ/แบบแยกส่วน

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FEDERAL SIGNAL 750501 ลำโพงไซเรน 100 W 5 ความสูง 7/10 นิ้ว
฿11,061 / หน่วย