Fenner Drives Afd8434 | รอกสายพานตัววี 3/4 คงที่ 8.25 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ไนลอน | 6vpg0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FENNER DRIVES AFD8434 สายพานร่องวี 3/4 คงที่ 8.25 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไนลอน | AF2NAT 6VPG0

FENNER DRIVES AFD8434 มู่เลย์สายพานร่องวี 3/4 ยึด 8.25 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.ไนลอน

In Stock
รายการ: AF2NAT รุ่น: AFD8434การอ้างอิงโยง: 6VPG0
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
฿1,859 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมู่เล่ย์สายพานวี
4L, A หรือ AX Belt Pitch Dia8"
4LA หรือ A Belt Pitch Dia8"
เจาะ Dia3 / 4 "
ประเภท Boreแก้ไข Bore
จำเป็นต้องมีบูชไม่มี
การก่อสร้างเกวียน
เหมาะกับ Shaft Dia3 / 4 "
ขนาดรูกุญแจ0.187 "x 0.093"
วัสดุไนลอนเสริมแก้ว
จำนวนร่อง1
ภายนอก Dia.8.25 "
รวมสกรูใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)21.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.08
รหัส HS8483509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น4L, A หรือ AX Belt Pitch Dia4LA หรือ A Belt Pitch Diaเจาะ Diaเหมาะกับ Shaft Diaขนาดรูกุญแจภายนอก Dia.ราคา
FENNER DRIVES AFD5958 สายพานร่องวี 5/8 คงที่ 5.75 ไนลอนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | AF2NAK 6VPF3 AFD59585.5 "5.5 "5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"5.75 "฿1,750
FENNER DRIVES AFD5934 รอกสายพานตัววี 3/4 คงที่ 5.75 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไนลอน AF2NAL 6VPF4 AFD59345.5 "5.5 "3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"5.75 "฿1,750
FENNER DRIVES AFD59100 สายพานร่องวี 1 คงที่ 5.75 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไนลอน AF2NAM 6VPF5 AFD591005.5 "5.5 "1"1"0.250 "x 0.125"5.75 "฿1,750
FENNER DRIVES AFD7458 สายพานร่องวี 5/8 คงที่ 7.25 ไนล่อนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | AF2NAN 6VPF6 AFD74587"7"5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"7.25 "฿1,850
FENNER DRIVES AFD7434 รอกสายพานตัววี 3/4 คงที่ 7.25 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไนลอน | AF2NAP 6VPF7 AFD74347"7"3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"7.25 "฿1,850
FENNER DRIVES AFD74100 สายพานร่องวี 1 คงที่ 7.25 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไนลอน | AF2NAQ 6VPF8 AFD741007"7"1"1"0.250 "x 0.125"7.25 "฿1,850
FENNER DRIVES AFD8458 สายพานร่องวี 5/8 คงที่ 8.25 ไนลอนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | AF2NAR 6VPF9 AFD84588"8"5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"8.25 "฿1,859

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FENNER DRIVES AFD8434 มู่เลย์สายพานร่องวี 3/4 ยึด 8.25 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.ไนลอน
฿1,859 / หน่วย