FENNER DRIVES T122315 บุชชิ่งไร้กุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.9375 นิ้ว 11 น็อต
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บูชแบบไม่ใช้กุญแจ |
ขนาดสลักเกลียว | M12 x 80 |
เสร็จสิ้น | จุ่มน้ำมัน |
ความดันสัมผัสฮับ (PSI) | 20688 |
ล็อค Bolt จำนวน | 11 |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 5.709 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 4.016 " |
เพลา Dia | 3.937 " |
เพลา Dia ความอดทน | +0 / -. 003 " |
แรงขับที่ส่งผ่านได้ (Lbs.) | 122699 |
แรงบิดที่ส่งผ่านได้ (Ft. -Lbs.) | 20130 |
ชนิดภาพเขียน | B-LOC ซีรีส์ B112 |
ทนต่ออุณหภูมิ | ขึ้นอยู่กับการใช้งาน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 12.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.08 |
รหัส HS | 8483608000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
รุ่น | ขนาดสลักเกลียว | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | เพลา Dia | ชนิดภาพเขียน | ทนต่ออุณหภูมิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6202200 | - | เหล็กทนการกัดกร่อน | 1.75 " | 1.875 " | 0.875 " | Trantorque GTque | - | ฿7,693 | |
6202220 | - | เหล็กทนการกัดกร่อน | 1.75 " | 1.875 " | 0.937 " | Trantorque GTque | - | ฿7,528 | |
6202520 | - | เหล็กทนการกัดกร่อน | 2.875 " | 3.562 " | 1.875 " | Trantorque GTque | - | ฿17,632 | |
B302100 | M6 x 20 | เหล็ก | 1.969 " | 1.122 " | 1" | B-LOC ซีรีส์ B103 | ขึ้นอยู่กับการใช้งาน | ฿3,308 | |
B302103 | M6 x 20 | เหล็ก | 2.165 " | 1.122 " | 1.187 " | B-LOC ซีรีส์ B103 | ขึ้นอยู่กับการใช้งาน | ฿3,296 | |
B302104 | M6 x 20 | เหล็ก | 2.362 " | 1.122 " | 1.25 " | B-LOC ซีรีส์ B103 | ขึ้นอยู่กับการใช้งาน | ฿3,574 | |
B302107 | M6 x 20 | เหล็ก | 2.559 " | 1.122 " | 1.437 " | B-LOC ซีรีส์ B103 | ขึ้นอยู่กับการใช้งาน | ฿3,762 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.