ชิ้น | เครื่องวัดแรงบิดดิจิตอล |
ความถูกต้อง | % + /-2 |
แบตเตอรี่ | 2 x AAA |
ความจุ | 40 ถึง 200 Nm |
Dimension | 75mm 44 x |
เสร็จสิ้น | Chrome |
วัสดุ | โครเมียมวานาเดียม พลาสติก |
หน่วยวัด | Nm/kg-m/kg-cm/lb-ft/lb-in |
หน่วยความจำ | 50 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -10 ถึง 60 องศา ค |
โหมดการทำงาน | พีค/แทร็ค |
การอ่านง่าย | 0.1Nm |
ขนาด | 1 / 2 " |
แรงดันไฟฟ้า | 3V |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.