Fibergrate 873330 | ดอกยางบันได Isofr 1 1/2 X 10 1/2 นิ้ว 2 ฟุต | 4aup5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FIBERGRATE 873330 บันไดเลื่อน Isofr 1 1/2 x 10 1/2 นิ้ว 2 ฟุต | AD6VBH 4AUP5

FIBERGRATE 873330 ดอกยางบันได Isofr 1 1/2 x 10 1/2 นิ้ว 2 ฟุต

In Stock
รายการ: AD6VBH รุ่น: 873330ข้ามอ้างอิง: 4AUP5
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
฿6,198 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้นบันได Pultruded
ความสูงของแบริ่งบาร์1-1 / 2 "
ความกว้างของแท่งแบริ่ง0.60 "
สีเหลืองพร้อมจมูกดำ
ความลึก10.5 "
วัสดุIsopthalic Polyester เรซินทนไฟ (ISOFR)
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
ตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาดตาข่าย1-1 / 2 x 6 นิ้ว
ประเภทเรซิ่นISOFR
พื้นผิวgritted
ความหนา1.5 "
ชนิดภาพเขียนI6015
ความกว้าง2ft

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.95
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)60.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.67
รหัส HS3925900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความหนาชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
FIBERGRATE 873300 Stair Tread Isofr 1 x 10 1/2 นิ้ว 2 ฟุต | AD6VBE 4AUP2 873300ดอกยางขั้นบันได Pultruded1"I60102ft฿5,747
FIBERGRATE 873310 Stair Tread Isofr 1 x 10 1/2 นิ้ว 2 1/2 ฟุต | AD6VBF 4AUP3 873310ดอกยางขั้นบันได Pultruded1"I60102.5ft฿6,751
FIBERGRATE 873320 Stair Tread Isofr 1 1 / 2x10 1/2 นิ้ว 2 1/2 ฟุต | AD6VBG 4AUP4 873320ดอกยางขั้นบันได Pultruded1.5 "I60152.5ft฿7,601
FIBERGRATE 873340 บันไดเลื่อน Isofr 1 1/2 x 10 1/2 นิ้ว 3 ฟุต | AD6VBJ 4AUP6 873340ขั้นบันได Pultruded1.5 "I60153ft฿9,924

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FIBERGRATE 873330 ดอกยางบันได Isofr 1 1/2 x 10 1/2 นิ้ว 2 ฟุต
฿6,198 / หน่วย