FIBERGRATE 874010 ตะแกรงมอลทรูด 1 1/2 นิ้ว 2 x 4 ฟุต เทาอ่อน
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตะแกรงลอกเลียนแบบ |
ความสูงของแบริ่งบาร์ | 1-1 / 2 " |
ความกว้างของแท่งแบริ่ง | 0.27 " |
สี | สีเทาอ่อน |
ความลึก | 1.5 " |
คีย์ | ไม่มี |
วัสดุ | เส้นใยสังเคราะห์ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
ตาข่าย | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปร่างตาข่าย | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ขนาดตาข่าย | 1 1/2 x 4 นิ้ว |
ประเภทเรซิ่น | คอร์เว็กซ์ |
ระยะ | 4 ฟุต |
พื้นผิว | กรวดท็อป |
ชนิดภาพเขียน | ลอกคราบ |
ความกว้าง | 2ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 3925900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.