FIBERGRATE 878836 ตะแกรงไฟเบอร์กลาส 48 x 48 นิ้ว สีส้ม แพ็ค 2 อัน
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตะแกรงขึ้นรูป |
ความสูงของแบริ่งบาร์ | 1" |
ความกว้างของแท่งแบริ่ง | 1 / 4 " |
สี | ส้ม |
ความลึก | 1" |
คีย์ | ไม่มี |
วัสดุ | ไวนิล Ester |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
ตาข่าย | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปร่างตาข่าย | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ขนาดตาข่าย | 1 "x 4" |
ประเภทเรซิ่น | ไวรัสโคโรนา |
ระยะ | 4 ฟุต |
พื้นผิว | กรวดด้านบน |
ชนิดภาพเขียน | แม่พิมพ์ |
ความกว้าง | 4ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 3925900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ขนาดตาข่าย | ระยะ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
878846 | 1" | 1 "x 4" | 3 ฟุต | 10ft | ฿45,830 | RFQ
|
878856 | 1" | 1 "x 4" | 3 ฟุต | 5ft | ฿45,830 | |
878816 | 1" | 1 "x 4" | 4 ฟุต | 8ft | ฿50,525 | RFQ
|
878886 | 1.5 " | 1-1/2 x 1-1/2" | 10 ฟุต | 3ft | ฿55,353 | RFQ
|
878896 | 1.5 " | 1-1/2 x 1-1/2" | 5 ฟุต | 3ft | ฿59,446 | RFQ
|
878826 | 1" | 1-1/2 x 1-1/2" | 10 ฟุต | 3ft | ฿46,676 | RFQ
|
878866 | 1" | 1-1/2 x 1-1/2" | 5 ฟุต | 3ft | ฿22,059 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.