FIBERPLATE 870260 ไวนิล เอสเทอร์ กริ 3/8 x 24 x 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สต็อกจาน |
สี | สีเทาเข้ม |
ความยาว | 24 " |
ความอดทนความยาว | +/- 0.125 " |
วัสดุ | พรีเมี่ยมไวนิลเอสเตอร์ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
ประเภทเรซิ่น | ไวรัสโคโรนา |
ความหนา | 3 / 8 " |
ความอดทนความหนา | + 0.125 / -0.063 " |
ชนิดภาพเขียน | ด้วย Grit |
ความกว้าง | 24 " |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.125 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.95 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 3925900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.