FILLRITE FR610GA ปั๊มจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 1/4 แรงม้า 115vac 15 Gpm
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มถ่ายเทเชื้อเพลิง |
แอมป์เอซี | 1.5 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอลไม่มีการหล่อลื่น |
บายพาสวาล์ว | ภายใน |
ของเหลวที่เข้ากันได้ | ดีเซลเบนซินน้ำมันก๊าด E15 ไบโอดีเซลสูงถึง B20 |
วงจรการทำงาน | นาที 30 |
GPM | 15 |
ท่อ Dia. | 3 / 4 " |
ความยาวท่อ | 12ft |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1/4 |
ขนาดขาเข้า | 1 "MNPT |
แม็กซ์ ความเหนียว | 50 SSU |
มิเตอร์ | ไม่ |
วัสดุหัวฉีด | อลูมิเนียม |
ประเภทหัวฉีด | อัตโนมัติ |
ขนาด Outlet | 3/4 "FNPT |
ความสูงโดยรวม | 15.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 13.25 " |
ช่วงความดัน | 16 ถึง 19 psi |
การออกแบบปั๊ม | ใบพัดหมุน |
รอบต่อนาที | 2600 |
วัสดุซีล | เซรามิก / คาร์บอน |
ประเภทซีล | เชิงกล |
รองพื้นเอง | ใช่ |
ความยาวท่อดูด | 23 "ถึง 40" |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 44.77 |
รหัส HS | 8413600020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า | แอมป์เอซี | ประเภทแบริ่ง | ขนาด Outlet | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR2411G | 1-1 / 4 "MNPT | 30 | ลูกบอลปิดผนึก | 1 "FNPT | 11 " | 15 " | 10 " | 18ft | ฿45,393 | ||
FR4211G | 1 "MNPT | 4.9 | ลูกบอลปิดผนึก | 1 "FNPT | 18 " | 18.25 " | 18.625 " | 18ft | ฿55,836 | ||
FR319VB | 1 "MNPT | 9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7 | ลูกบอล | 1 "FNPT | 14.375 " | 18 9 / 16 " | 14.25 " | - | ฿110,314 | ||
SD1202G | 1 "MNPT | 20 | ลูกบอล | 3/4 "FNPT | 9" | 9" | 7.5 " | - | ฿28,620 | ||
FR4210GBFQ | 1 "MNPT | 20 | ลูกหล่อลื่นอย่างถาวร | 3/4 "FNPT | 17 " | 14 " | 9" | 25ft | ฿58,444 | ||
FR1614 | 3/4 "MNPT | 20 | ลูกบอล | 1 "FNPT | 3.75 " | 7.125 " | 5.125 " | 6.5ft | ฿15,794 | ||
FR701V | 1-1 / 4 "MNPT | 5.5 | ที่ปิดผนึก | 3/4 "FNPT | 16 " | 15 " | 12 " | - | ฿57,372 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.