FILLRITE ปั๊มถ่ายโอนเชื้อเพลิง
สไตล์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า | แอมป์เอซี | ประเภทแบริ่ง | ขนาด Outlet | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FR2410G | 1" | - | ปรับ | 3 / 4 " | 9" | 12.25 " | 9" | 18ft | ฿29,484 | |
B | FR4204G | 1" | - | ปรับ | 1" | 9" | 12.25 " | 9" | - | ฿24,083 | |
C | FR2404G | 1" | - | ปรับ | 3 / 4 " | 9" | 12.25 " | 9" | - | ฿24,151 | |
D | FR1210GA | 1" | - | ปรับ | 3 / 4 " | 9" | 12.25 " | 9" | 18ft | ฿31,478 | |
E | FR1204G | 1" | - | ปรับ | 3 / 4 " | 9" | 12.25 " | 9" | - | ฿19,206 | |
F | FR610GA | 1 "MNPT | 1.5 | ลูกบอลไม่มีการหล่อลื่น | 3/4 "FNPT | 15.75 " | 16 " | 13.25 " | - | ฿30,705 | |
G | FR319VB | 1 "MNPT | 9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7 | ลูกบอล | 1 "FNPT | 14.375 " | 18 9 / 16 " | 14.25 " | - | ฿99,074 | |
H | SD1202G | 1 "MNPT | 20 | ลูกบอล | 3/4 "FNPT | 9" | 9" | 7.5 " | - | ฿26,592 | |
I | FR4210GBFQ | 1 "MNPT | 20 | ลูกหล่อลื่นอย่างถาวร | 3/4 "FNPT | 17 " | 14 " | 9" | 25ft | ฿53,066 | |
J | FR4211G | 1 "MNPT | 4.9 | ลูกบอลปิดผนึก | 1 "FNPT | 18 " | 18.25 " | 18.625 " | 18ft | ฿46,671 | |
K | FR310VN | 1-1 / 4 "MNPT | 9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7 | ลูกบอลปิดผนึก | 1" | 15.75 " | 16 " | 13.25 " | - | ฿68,857 | |
L | FR311VN | 1-1 / 4 "MNPT | 9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7 | ลูกบอลปิดผนึก | 1" | 19.25 " | 15 " | 17 " | - | ฿75,549 | |
M | FR311VB | 1-1 / 4 "MNPT | 9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7 | ลูกบอลปิดผนึก | 1" | 19.25 " | 15 " | 17 " | - | ฿86,499 | |
N | FR701V | 1-1 / 4 "MNPT | 5.5 | ที่ปิดผนึก | 3/4 "FNPT | 16 " | 15 " | 12 " | - | ฿51,069 | |
O | FR2411G | 1-1 / 4 "MNPT | 30 | ลูกบอลปิดผนึก | 1 "FNPT | 11 " | 15 " | 10 " | 18ft | ฿38,851 | |
P | FR310VB | 1-1 / 4 "MNPT | 9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7 | ลูกบอลปิดผนึก | 1" | 15.75 " | 16 " | 13.25 " | - | ฿72,149 | |
Q | FR1612 | 3 / 4 " | - | ปรับ | 3 / 4 " | 5" | 7" | 3.75 " | 6.5ft | ฿9,514 | |
R | FR1616 | 3 / 4 " | - | ปรับ | 3 / 4 " | 5" | 7" | 3.75 " | 6.5ft | ฿13,895 | |
S | กข812NP | 3/4 "MNPT | - | ลูกบอลปิดผนึก | 3 / 4 " | - | 8" | 5" | 10ft | ฿20,704 | |
T | RD812NN | 3/4 "MNPT | - | ลูกบอลปิดผนึก | 3 / 4 " | - | 8" | 5" | 10ft | ฿16,940 | |
U | FR1614 | 3/4 "MNPT | 20 | ลูกบอล | 1 "FNPT | 3.75 " | 7.125 " | 5.125 " | 6.5ft | ฿14,920 | |
V | กข812NH | 3/4 "MNPT | - | ลูกบอลปิดผนึก | 3 / 4 " | - | 8" | 5" | 10ft | ฿19,123 |
ปั๊มโอนเชื้อเพลิง
ปั๊มถ่ายโอนเชื้อเพลิง Fill-Rite ปล่อยน้ำมันเบนซินดีเซลและเชื้อเพลิงผสมที่อัตราการไหลสูงสุด 35 GPM หน่วยเหล่านี้ติดตั้งวงแหวนซีลสำหรับการใช้งานกันรั่วและล็อคเพื่อป้องกันการขโมยน้ำมันเชื้อเพลิงหรือการทำลายล้าง พวกเขามีมอเตอร์ AC ป้องกันการระเบิดที่ปิดสนิทพร้อมตัวเรือนเหล็กหล่อเพื่อความแข็งแรงและความทนทาน ปั๊มเหล่านี้มีรอบการทำงานหรือเวลาการทำงานต่อเนื่องสูงสุด 30 นาที รุ่นที่เลือกจะรวมเข้ากับมาตรวัดแบบอะนาล็อกเพิ่มเติมเพื่อแสดงปริมาณของเหลวที่สูบออก เลือกจากปั๊มเชื้อเพลิงเหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมายในรูปแบบมอเตอร์ขนาด 1/3, 1/4, 3/4 และ 1/5 แรงม้า Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่หนีบและไม้แขวนสุขาภิบาล
- ขั้วต่อการบีบอัด Lug
- เครื่องซักผ้า Bedpan
- สื่อกรองม้วน
- วงดนตรีการได้ยิน
- การกระจาย
- เครื่องมือประปา
- รถเข็นผู้ดูแลและผู้ถืออุปกรณ์
- การประสาน
- สำนักงานและรถเข็นแพทย์
- SYMMONS แกนหมุน
- KIMBLE CHASE รอบขวดเซรั่ม
- SQUARE D รีเลย์ควบคุม Master NEMA
- APPROVED VENDOR ข้อต่อก้าน
- ADVANCE TABCO ฟิลเลอร์มุมด้านใน
- KOHLER โมดูลจุดระเบิด
- KLEIN TOOLS บิตพลังกระทบ
- SPEARS VALVES CPVC ตาราง 40 ฟิตติ้ง 90 องศา ข้อศอกข้างถนน หัวจุก x ซ็อกเก็ต
- SMITH-BLAIR ที่หนีบอาน
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR สไตล์ BM-L ขนาด 813 เฟืองตัวหนอน Ironman