Fillrite 812nn | ปั๊มแก๊สมือถือ 12vdc | 36nl25 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FILLRITE RD812NN ปั๊มแก๊สมือถือ 12VDC | AH7ARU 36NL25

FILLRITE RD812NN ปั๊มแก๊สมือถือ 12VDC

In Stock
รายการ: AH7ARU รุ่น : RD812NNข้ามอ้างอิง: 36NL25
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
฿18,657 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มถ่ายเทเชื้อเพลิง
ประเภทแบริ่งลูกบอลปิดผนึก
บายพาสวาล์วภายใน
ของเหลวที่เข้ากันได้ดีเซลเบนซินน้ำมันก๊าด E15 ไบโอดีเซลสูงถึง B20
วงจรการทำงานนาที 30
GPM8
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
HP1/5 แรงม้า
ขนาดขาเข้า3/4 "MNPT
แม็กซ์ ความเหนียว50 SSU
มิเตอร์ไม่
วัสดุหัวฉีดอลูมิเนียม
ประเภทหัวฉีดด้วยมือ
ขนาด Outlet3 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8"
ความกว้างโดยรวม5"
ความยาวสายไฟ10ft
ช่วงความดัน0 psi ถึง 16 psi
การออกแบบปั๊มบานพับบานพับ
รอบต่อนาที3900
วัสดุซีลเทียม-N
ประเภทซีลเชิงกล
รองพื้นเองใช่
แรงดันไฟฟ้าVDC 12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.23
ความสูงของเรือ (ซม.)19.3
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.11
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดขาเข้าแอมป์เอซีประเภทแบริ่งขนาด Outletความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมความยาวสายไฟราคา
FILLRITE FR2411G ปั๊มถ่ายเท 1/4 Hp 24 Vdc 15 Gpm | AC4RXW 30J089 FR2411G1-1 / 4 "MNPT30ลูกบอลปิดผนึก1 "FNPT11 "15 "10 "18ft฿45,393
FILLRITE FR4211G ปั๊มถ่ายเท 1/4 Hp 12 Vdc 20 Gpm | AC4RXX 30J090 FR4211G1 "MNPT4.9ลูกบอลปิดผนึก1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "18ft฿55,836
FILLRITE FR319VB ปั๊มถ่ายเท 1/4 Hp 115/230 Vac 35 Gpm | AC4RXZ 30J092 FR319VB1 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7ลูกบอล1 "FNPT14.375 "18 9 / 16 "14.25 "-฿110,314
FILLRITE FR610GA ปั๊มถ่ายเทเชื้อเพลิง 1/4 Hp 115vac 15 Gpm | AC4RYA 30J093 FR610GA1 "MNPT1.5ลูกบอลไม่มีการหล่อลื่น3/4 "FNPT15.75 "16 "13.25 "-฿33,817
FILLRITE SD1202G ปั๊มถ่ายเทเชื้อเพลิง 1/4 Hp 12vdc 13 Gpm | AC9WMZ 3KZH7 SD1202G1 "MNPT20ลูกบอล3/4 "FNPT9"9"7.5 "-฿28,620
FILLRITE FR4210GBFQ ปั๊มถ่ายเทเชื้อเพลิง 1/4 Hp 12vdc | AD7QMU 4FY 15 FR4210GBFQ1 "MNPT20ลูกหล่อลื่นอย่างถาวร3/4 "FNPT17 "14 "9"25ft฿58,444
FILLRITE FR1614 ปั๊มใบพัดหมุน 1/5 Hp 12 Vdc | AD9HYR 4RZJ4 FR16143/4 "MNPT20ลูกบอล1 "FNPT3.75 "7.125 "5.125 "6.5ft฿15,794

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FILLRITE RD812NN ปั๊มแก๊สมือถือ 12VDC
฿18,657 / หน่วย