FILLRITE FR2410G ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 15 gpm สายยาง 12 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มถ่ายเทเชื้อเพลิง |
ประเภทแบริ่ง | ปรับ |
บายพาสวาล์ว | ใช่ |
ของเหลวที่เข้ากันได้ | ดีเซลเบนซินไบโอดีเซล |
วงจรการทำงาน | นาที 30 |
GPM | 15 |
ท่อ Dia. | 3 / 4 " |
ความยาวท่อ | 12ft |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1/4 |
ขนาดขาเข้า | 1" |
แม็กซ์ ความเหนียว | 50 SSU |
มิเตอร์ | ไม่ |
ประเภทหัวฉีด | ด้วยมือ |
ขนาด Outlet | 3 / 4 " |
ความสูงโดยรวม | 9" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 12.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 9" |
ความยาวสายไฟ | 18ft |
ช่วงความดัน | 16 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
การออกแบบปั๊ม | ใบพัดหมุน |
รอบต่อนาที | 2600 |
วัสดุซีล | เทียม-N |
ประเภทซีล | เชิงกล |
รองพื้นเอง | ใช่ |
ความยาวท่อดูด | 20 "ถึง 33-3 / 4" |
UPC | 089404223123 |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 24 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 44.96 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า | แอมป์เอซี | ประเภทแบริ่ง | ขนาด Outlet | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR2411G | 1-1 / 4 "MNPT | 30 | ลูกบอลปิดผนึก | 1 "FNPT | 11 " | 15 " | 10 " | 18ft | ฿38,851 | ||
FR4211G | 1 "MNPT | 4.9 | ลูกบอลปิดผนึก | 1 "FNPT | 18 " | 18.25 " | 18.625 " | 18ft | ฿46,671 | ||
FR319VB | 1 "MNPT | 9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7 | ลูกบอล | 1 "FNPT | 14.375 " | 18 9 / 16 " | 14.25 " | - | ฿99,074 | ||
FR610GA | 1 "MNPT | 1.5 | ลูกบอลไม่มีการหล่อลื่น | 3/4 "FNPT | 15.75 " | 16 " | 13.25 " | - | ฿30,705 | ||
SD1202G | 1 "MNPT | 20 | ลูกบอล | 3/4 "FNPT | 9" | 9" | 7.5 " | - | ฿26,592 | ||
FR4210GBFQ | 1 "MNPT | 20 | ลูกหล่อลื่นอย่างถาวร | 3/4 "FNPT | 17 " | 14 " | 9" | 25ft | ฿53,066 | ||
FR1614 | 3/4 "MNPT | 20 | ลูกบอล | 1 "FNPT | 3.75 " | 7.125 " | 5.125 " | 6.5ft | ฿14,920 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.