FILLRITE FR311VB ปั๊ม Ac พร้อมมิเตอร์ ดีเซล โอน 3/4
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มถ่ายเทเชื้อเพลิง |
แอมป์เอซี | 9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอลปิดผนึก |
บายพาสวาล์ว | ภายใน |
ของเหลวที่เข้ากันได้ | ดีเซลน้ำมันก๊าด E15 ไบโอดีเซลสูงถึง B20 |
วงจรการทำงาน | นาที 30 |
GPM | 30 |
ท่อ Dia. | 1" |
ความยาวท่อ | 18ft |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 3/4 |
ขนาดขาเข้า | 1-1 / 4 "MNPT |
แม็กซ์ ความเหนียว | 50 SSU |
มิเตอร์ | ใช่ |
วัสดุหัวฉีด | อลูมิเนียม |
ประเภทหัวฉีด | อัตโนมัติ |
ขนาด Outlet | 1" |
ความสูงโดยรวม | 19.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 15 " |
ความกว้างโดยรวม | 17 " |
ช่วงความดัน | 0 psi ถึง 26 psi |
การออกแบบปั๊ม | ใบพัดหมุน |
รอบต่อนาที | 1725/1425 |
วัสดุซีล | คาร์บอน |
ประเภทซีล | เชิงกล |
รองพื้นเอง | ใช่ |
ความยาวท่อดูด | ไม่ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 230 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 44.46 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.07 |
รหัส HS | 8413190000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า | แอมป์เอซี | ประเภทแบริ่ง | ขนาด Outlet | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR2411G | 1-1 / 4 "MNPT | 30 | ลูกบอลปิดผนึก | 1 "FNPT | 11 " | 15 " | 10 " | 18ft | ฿45,393 | ||
FR4211G | 1 "MNPT | 4.9 | ลูกบอลปิดผนึก | 1 "FNPT | 18 " | 18.25 " | 18.625 " | 18ft | ฿55,836 | ||
FR319VB | 1 "MNPT | 9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7 | ลูกบอล | 1 "FNPT | 14.375 " | 18 9 / 16 " | 14.25 " | - | ฿110,314 | ||
FR610GA | 1 "MNPT | 1.5 | ลูกบอลไม่มีการหล่อลื่น | 3/4 "FNPT | 15.75 " | 16 " | 13.25 " | - | ฿33,817 | ||
SD1202G | 1 "MNPT | 20 | ลูกบอล | 3/4 "FNPT | 9" | 9" | 7.5 " | - | ฿28,620 | ||
FR4210GBFQ | 1 "MNPT | 20 | ลูกหล่อลื่นอย่างถาวร | 3/4 "FNPT | 17 " | 14 " | 9" | 25ft | ฿58,444 | ||
FR1614 | 3/4 "MNPT | 20 | ลูกบอล | 1 "FNPT | 3.75 " | 7.125 " | 5.125 " | 6.5ft | ฿15,794 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.