FINISH THOMPSON DB5.5P-M622 ปั๊มแม่เหล็ก 1/2 Hp 115v Fkm ปะเก็น
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มไดรฟ์แม่เหล็ก |
ประเภทแบริ่ง | แรงขับและแนวรัศมี |
ตลับ | แรงขับและแนวรัศมี |
ความยาวสายไฟ | 12ft |
ประเภทสายไฟ | 18-3 STW พร้อมปลั๊ก NEMA 5-15P |
ออกแบบ | แม็กไดรฟ์ |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.6 |
ปะเก็น | FKM |
วัสดุปะเก็น | FKM |
GPM @ 1 ฟุต ของหัวหน้า | 30 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 25 |
GPM ของน้ำที่ 18 ฟุต ของหัวหน้า | 22 |
GPM ของน้ำที่ 24 ฟุต ของหัวหน้า | 17 |
GPM ของน้ำที่ 3 ฟุต ของหัวหน้า | 30 |
GPM ของน้ำที่ 6 ฟุต ของหัวหน้า | 30 |
GPM ของน้ำที่ 9 ฟุต ของหัวหน้า | 28 |
ความสูง | 7.437 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | โพรพิลีน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โพรพิลีน |
HP | 1/2 |
เครื่องผลักดัน | โพลีโพรพีลีนพร้อมบุชคาร์บอน |
วัสดุใบพัด | โพลีโพรพีลีนพร้อมบุชคาร์บอน |
ทางเข้า | 1 "FNPT |
ความยาว | 14 1 / 16 " |
สูงสุด ศีรษะ | 29 ฟุต |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.8 |
แม็กซ์ ความเหนียว | 150 CPS |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
การติด | ปิดคู่ |
แรงดันใช้งาน | 12.6 PSI |
ทางออก | 3/4 "MNPT |
อุณหภูมิ (F) @ 0 PSIG | 180 |
อุณหภูมิ (F) @ 10 PSIG | 180 |
อุณหภูมิ (F) @ 20 PSIG | 180 |
อุณหภูมิ (F) @ 30 PSIG | 180 |
ชนิดภาพเขียน | การดูดน้ำท่วม |
UPC | 818256253053 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 7.625 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | ปะเก็น | วัสดุปะเก็น | ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | วัสดุที่ใช้ผลิต | วัสดุใบพัด | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB5.5P-E-M622 | 4.6 | EPDM | EPDM | โพรพิลีน | โพรพิลีน | โพลีโพรพีลีนพร้อมบุชคาร์บอน | 115 | ฿46,658 | |
DB5.5P-M617 | 2.4 | FKM | FKM | โพรพิลีน | โพรพิลีน | โพลีโพรพีลีนพร้อมบุชคาร์บอน | 230 | ฿33,525 | |
DB5.5P-E-M617 | 2.4 | EPDM | EPDM | โพรพิลีน | โพรพิลีน | โพลีโพรพีลีนพร้อมบุชคาร์บอน | 230 | ฿42,884 | |
DB5.5V-T-M622 | 4.6 | FKM | FKM | พีวีเอฟดี | PVDF | PVDF พร้อมบุช PTFE | 115 | ฿57,965 | |
DB5.5V-T-M617 | 2.4 | FKM | FKM | พีวีเอฟดี | PVDF | PVDF พร้อมบุช PTFE | 230 | ฿50,617 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.