Finish Thompson Dpfm003 | ท่อดูดปั๊มแบบดรัมปั๊ม 48 ลิตร | 3dyl3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FINISH THOMPSON DPFM003 ท่อดูดดรัมปั๊ม 48 ลิตร | AC8UYL 3DYL3

FINISH THOMPSON DPFM003 ท่อดูดดรัมปั๊ม 48 ลิตร

In Stock
รายการ: AC8UYL รุ่น: DPFM003การอ้างอิงโยง: 3DYL3
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
฿20,953 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเปลี่ยนหลอดปั๊มดรัม
วัสดุอะแดปเตอร์โพรพิลีน
Discharge Tube Outlet ID ขนาด1"
Discharge Tube Outlet ขนาด OD1-7 / 16 "
สำหรับการใช้งาน55 แกลลอน กลองและกระเป๋า
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง48 "
มิเตอร์ไม่
ขนาด Outlet1 "เข็ม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ50 "
ช่วง pH6-10
วัสดุตัวปั๊มPP
วัสดุซีลPTFE
รองพื้นเองใช่
ความยาวท่อดูด48 "
ท่อดูดขนาด OD2"
ประเภทท่อดูดค่าคงที่
UPC638845478137
วัสดุเปียกPP, PTFE, PVDF, ไวตัน, SS

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.44
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)138.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.59
รหัส HS3917220000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสำหรับการใช้งานความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁช่วง pHวัสดุตัวปั๊มวัสดุเปียกราคา
FINISH THOMPSON DPFM002 ท่อดูดแบบดรัมปั๊ม 40 ลิตร | AC8UYK 3DYL2 DPFM00230, 55 แกลลอน กลอง40 "42 "6-10PPPP, PTFE, PVDF, ไวตัน, SS฿19,226
FINISH THOMPSON DPFP006 ท่อปั๊มดรัม ท่อดูด 40 L | AC8UYM 3DYL4 DPFP00630, 55 แกลลอน กลอง40 "42 "1-14PPPP, PTFE, PVDF, Viton, โลหะผสม 625฿24,063
FINISH THOMPSON DPFP007 ท่อดรัมปั๊ม ท่อดูด 48 L | AC8UYN 3DYL5 DPFP00755 แกลลอน กลองและกระเป๋า48 "50 "1-14PPPP, PTFE, PVDF, Viton, โลหะผสม 625฿25,443
FINISH THOMPSON DPFV012 ท่อดูดดรัมปั๊มท่อดูด 40 ลิตร | AC8UYQ 3DYL7 ดีพีเอฟวี01230, 55 แกลลอน กลอง40 "42 "1-14PVDFPVDF, PTFE, Viton, โลหะผสม 625฿51,464
FINISH THOMPSON DPFV007 ท่อดูดดรัมปั๊ม 48 ลิตร | AC8UYR 3DYL8 ดีพีเอฟวี00755 แกลลอน กลองและกระเป๋า48 "50 "1-14PVDFPVDF, PTFE, Viton, โลหะผสม 625฿57,796
FINISH THOMPSON DTTS008 ท่อดูดท่อดรัมปั๊ม 40 ลิตร | AC8UYT 3DYN2 DTTS00830, 55 แกลลอน กลอง40 "42 "6-10SSเอสเอส, ไฟเบอร์฿39,490
FINISH THOMPSON DTTS009 ท่อดรัมปั๊ม ท่อดูด 48 L | AC8UYU 3DYN3 DTTS00955 แกลลอน กลองและกระเป๋า48 "50 "6-10SSเอสเอส, ไฟเบอร์฿43,059

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FINISH THOMPSON DPFM003 ท่อดูดดรัมปั๊ม 48 ลิตร
฿20,953 / หน่วย