Finish Thompson Efp-40 เท่านั้น | Drm Pmp Tb Pp | 5fzu9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FINISH THOMPSON EFP-40 ท่อปั๊มเฉพาะดรัมปั๊มโพลีโพรพิลีน | AE3UDV 5FZU9

FINISH THOMPSON EFP-40 เฉพาะปั๊มดรัมปั๊ม Tube Polypropylene

In Stock
รายการ: AE3UDV รุ่น: EFP-40 เฉพาะปั๊มข้ามอ้างอิง: 5FZU9
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
฿13,124 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเปลี่ยนหลอดปั๊มดรัม
วัสดุอะแดปเตอร์PP
ประเภทอะแดปเตอร์อุปกรณ์เสริม 2 "IPS Thread 107429
สำหรับการใช้งาน55 แกลลอนกลอง Totes
ความสูง40 "
ขนาดขาเข้า1.25 "
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว160 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว160 องศา F
แม็กซ์ ความเหนียว300 CPS
มิเตอร์ไม่
ขนาด Outlet3 / 4 "เข็มกลัด
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ43.25 "
ช่วง pH6-10
วัสดุตัวปั๊มโพรพิลีน
วัสดุซีลfluoroelastomer
รองพื้นเองใช่
ความยาวท่อดูด40 "
ท่อดูดขนาด OD1-1 / 4 "
ประเภทท่อดูดท่อไอดี
UPC999571564113
วัสดุเปียกพีพี, PTFE, FKM, 316SS

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.44
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)119.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.61
รหัส HS3917220000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทอะแดปเตอร์ช่วง pHวัสดุตัวปั๊มวัสดุเปียกราคา
FINISH THOMPSON EFV-40 ท่อปั๊มดรัมเท่านั้น Polypropylene / Pvdf | AE3UDW 5FZV0 EFV-40 ปั๊มเท่านั้นอุปกรณ์เสริม 2 "IPS Thread 1074301-14โพลีโพรพีลีน / PVDFPP, PTFE, PVDF, FKM, โลหะผสม 625฿16,694

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FINISH THOMPSON EFP-40 เฉพาะปั๊มดรัมปั๊ม Tube Polypropylene
฿13,124 / หน่วย