แฟลมโบ M812 | กล่อง 12 ช่อง เหลือง | 39rw31 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FLAMBEAU M812 ช่องใส่ของ 12 ช่องสีเหลือง | AH9CKR 39RW 31

FLAMBEAU M812 กล่องใส่ของ 12 ช่อง สีเหลือง

In Stock
รายการ: AH9CKR รุ่น: M812ข้ามอ้างอิง: 39RW31
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
฿878 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นช่องใส่ของ
สีสีเหลือง
ความลึกของช่อง12-3 / 4 "
ความสูงของช่อง2-1 / 16 "
ความกว้างของช่อง4-3 / 16 "
สลักสีสีเหลือง
ประเภทสลักคลิปหนีบ
วัสดุโพรพิลีน
จำนวนช่อง12
จำนวนวงเวียนที่ถอดออกได้0
ความสูงภายนอก2.125 "
ความยาวภายนอก12.75 "
ความกว้างภายนอก8.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.61
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ESD Conductive: ไม่ใช่
  • วงเวียนที่ถอดออกได้: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกโดยรวมสีชิ้นความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมวัสดุจำนวนช่องความสูงภายนอกราคา
FLAMBEAU 6680KC ช่องใส่ของ 24 ช่องใส | AC3TPD 2W467 6680KC8.75 "ทูโทนช็อคชิพช่องใส่ของ2 13 / 16 "13 "สไตรีนบิวทาไดอีนโคพอลิเมอร์24-฿847
FLAMBEAU 6674KC ช่องใส่ของ 6 ช่องใส | AC3TPE 2W468 6674KC8.75 "ทูโทนช็อคชิพช่องใส่ของ2 13 / 16 "13 "สไตรีนบิวทาไดอีนโคพอลิเมอร์6-฿1,047
FLAMBEAU 6676KC ช่องใส่ของ 12 ช่องใส | AC3TPF 2W469 6676KC8.75 "ทูโทนช็อคชิพช่องใส่ของ2 13 / 16 "13 "สไตรีนบิวทาไดอีนโคพอลิเมอร์12-฿1,015
FLAMBEAU 6666KC ช่องใส่ของ 18 ช่องใส | AC3TRU 2W781 6666KC6.437 "ทูโทนช็อคชิพช่องใส่ของ1 13 / 16 "10.75 "สไตรีนบิวทาไดอีนโคพอลิเมอร์18-฿641
FLAMBEAU 6654KD ช่องใส่ของ 12 ช่องใส | AC3TRV 2W782 6654KD6.437 "ทูโทนช็อคชิพช่องใส่ของ1 13 / 16 "10.75 "สไตรีนบิวทาไดอีนโคพอลิเมอร์12-฿641
FLAMBEAU 6770AH ช่องใส่ของ 9-24 ช่อง | AC3TRY 2W786 6770AH11.75 "สีเทาช่องใส่ของ2.5 "12.5 "โพลีโพรพีลีนโคพอลิเมอร์เพื่อ 9 24-฿1,596
FLAMBEAU T200 ช่องใส่ของ 18 ช่อง | AC4HYJ 30C406 T2004.375 "โปร่งแสงช่องใส่ของ1.375 "8.25 "Polypropylene โปร่งแสง18-฿369

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FLAMBEAU M812 กล่องใส่ของ 12 ช่อง สีเหลือง
฿878 / หน่วย