FLOWLINE LR20-0310-40 เซ็นเซอร์ระดับอัลตราโซนิกแบบไม่สัมผัส
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เซ็นเซอร์ระดับอัลตราโซนิกแบบไม่สัมผัส |
ความถูกต้อง | +/- 3 มม |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 16 26-VDC |
เอาท์พุต | 4 ถึง 20mA, 2 สาย |
ความกว้าง | 3.9 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.79 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ความถูกต้อง | การจัดหมวดหมู่ | การติด | เอาท์พุต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | พิสัย | ความละเอียด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL10-01 | 24 VDC (ลูป) | 0.125 " | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 1 "NPT | 4 ถึง 20mA, 2 สาย | 2" | 49.2 " | 0.019 " | ฿22,592 | ||
DL14-01 | 24 VDC (ลูป) | 0.125 " | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 1 "NPT | 4 ถึง 20mA และ (4) รีเลย์ SPST | 2" | 49.2 " | 0.019 " | ฿24,743 | ||
DL24-01 | 24 VDC (ลูป) | +/- 0.2% ของช่วง | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 1 "NPT | 4 ถึง 20mA และ (4) รีเลย์ SPST | 3.1 " | 9.8ft | 0.039 " | ฿33,170 | ||
DL34-01 | 24 VDC (ลูป) | +/- 0.2% ของช่วง | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 2 "NPT | 4 ถึง 20mA และ (4) รีเลย์ SPST | 3.1 " | 18ft | 0.079 " | ฿38,023 | ||
DS14-01 | 12-24 VDC / VAC | 0.125 " | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 1 "NPT | (4) รีเลย์ SPST | 2" | 49.2 " | 0.019 " | ฿23,179 | ||
DX10-01 | 12 28-VDC | 0.125 " | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 1 "NPT | 0 ถึง 5V, 0 ถึง 10V หรือ 976 ถึง 2000Hz | 2" | 49.2 " | 0.019 " | ฿19,439 | ||
LU27-01 | 24 VDC (ลูป) | +/- 0.2% ของช่วง | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 1 "NPT | 4 ถึง 20mA, 2 สาย | 4.100 " | 9.8ft | 0.019 " | ฿34,993 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.