FLOWLINE เซ็นเซอร์วัดระดับอัลตราโซนิกแบบไม่สัมผัส
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ความถูกต้อง | การจัดหมวดหมู่ | การติด | เอาท์พุต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | พิสัย | ความละเอียด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | แอลจี10-0003-00-036 | 10 30-VDC | +/- 3 มม | - | 3 / 4 "NPT | 4 ถึง 20mA, 3-Wire | - | - | - | ฿41,392 | |
A | แอลจี10-0003-01-036 | 10 30-VDC | +/- 3 มม | - | 3 / 4 "NPT | 4 ถึง 20mA, 3-Wire | - | - | - | ฿44,304 | |
B | DS14-01 | 12-24 VDC / VAC | 0.125 " | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 1 "NPT | (4) รีเลย์ SPST | 2" | 49.2 " | 0.019 " | ฿23,179 | |
C | LU83-5101 | 12 28-VDC | +/- 0.2% ของช่วง | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 2 "NPT | 4 ถึง 20mA, 2 สาย | 5.2 " | 26.2ft | 0.039 " | ฿51,114 | |
D | LU81-5101 | 12 28-VDC | +/- 0.2% ของช่วง | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 2 "NPT | 4 ถึง 20mA, 2 สาย | 5.2 " | 18ft | 0.039 " | ฿45,725 | |
E | DX10-01 | 12 28-VDC | 0.125 " | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 1 "NPT | 0 ถึง 5V, 0 ถึง 10V หรือ 976 ถึง 2000Hz | 2" | 49.2 " | 0.019 " | ฿19,439 | |
D | LU80-5101 | 12 28-VDC | +/- 0.2% ของช่วง | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 1 "NPT | 4 ถึง 20mA, 2 สาย | 5.2 " | 9.8ft | 0.019 " | ฿39,278 | |
F | LR15-0010-20 | 16 26-VDC | +/- 3 มม | - | 1-1 / 2 "NPT | 4 ถึง 20mA, 2 สาย | - | - | - | ฿162,304 | |
F | LR15-0010-40 | 16 26-VDC | +/- 3 มม | - | 1-1 / 2 "NPT | 4 ถึง 20mA, 2 สาย | - | - | - | ฿175,829 | |
G | LR30-0010-10 | 16 26-VDC | +/- 3 มม | - | 1 "NPT | 4 ถึง 20mA, 2 สาย | - | - | - | ฿121,728 | |
H | LR20-0310-40 | 16 26-VDC | +/- 3 มม | - | - | 4 ถึง 20mA, 2 สาย | - | - | - | ฿196,117 | |
F | LR15-0010-30 | 16 26-VDC | +/- 3 มม | - | 1-1 / 2 "NPT | 4 ถึง 20mA, 2 สาย | - | - | - | ฿169,066 | |
I | LR10-0010 | 16 26-VDC | +/- 3 มม | - | 1-1 / 2 "NPT | 4 ถึง 20mA, 2 สาย | - | - | - | ฿114,965 | |
J | XP88-00 | 18-28 VDC (ลูป) | +/- 0.2% ของช่วง | หลักฐานการระเบิด | 2 "NPT | 4 ถึง 20mA, 2 สาย | 4.440 " | 26.2ft | 0.079 " | ฿75,229 | |
K | LU29-01 | 24 VDC (ลูป) | +/- 0.2% ของช่วง | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 2 "NPT | 4 ถึง 20mA, 2 สาย | 4.100 " | 32.8ft | 0.079 " | ฿49,392 | |
L | LU27-01 | 24 VDC (ลูป) | +/- 0.2% ของช่วง | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 1 "NPT | 4 ถึง 20mA, 2 สาย | 4.100 " | 9.8ft | 0.019 " | ฿34,993 | |
M | DL34-01 | 24 VDC (ลูป) | +/- 0.2% ของช่วง | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 2 "NPT | 4 ถึง 20mA และ (4) รีเลย์ SPST | 3.1 " | 18ft | 0.079 " | ฿38,023 | |
N | DL24-01 | 24 VDC (ลูป) | +/- 0.2% ของช่วง | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 1 "NPT | 4 ถึง 20mA และ (4) รีเลย์ SPST | 3.1 " | 9.8ft | 0.039 " | ฿33,170 | |
O | DL14-01 | 24 VDC (ลูป) | 0.125 " | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 1 "NPT | 4 ถึง 20mA และ (4) รีเลย์ SPST | 2" | 49.2 " | 0.019 " | ฿24,743 | |
P | DL10-01 | 24 VDC (ลูป) | 0.125 " | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 1 "NPT | 4 ถึง 20mA, 2 สาย | 2" | 49.2 " | 0.019 " | ฿22,592 | |
K | LU23-01 | 24 VDC (ลูป) | +/- 0.2% ของช่วง | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 2 "NPT | 4 ถึง 20mA, 2 สาย | 4.100 " | 18ft | 0.039 " | ฿41,153 | |
K | LU28-01 | 24 VDC (ลูป) | +/- 0.2% ของช่วง | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 2 "NPT | 4 ถึง 20mA, 2 สาย | 4.100 " | 26.2ft | 0.079 " | ฿44,744 | |
Q | LU78-5004 | 95-250 VAC | - | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 2 "NPT | (3) รีเลย์ SPDT | 5.2 " | 26.2ft | - | ฿50,438 | |
D | LU74-5004 | 95 250-VDC | - | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 2 "NPT | (3) รีเลย์ SPDT | 5.2 " | 18ft | - | ฿47,556 | |
R | LU77-5004 | 95 250-VDC | - | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 1 "NPT | (3) รีเลย์ SPDT | 5.2 " | 9.8ft | - | ฿43,903 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กล่องกันฝน
- ฝักบัวและก๊อกน้ำอ่าง
- ท่อพลาสติก
- ตัวกรองการส่ง
- การป้องกันใบหน้า
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- หม้อน้ำหม้อน้ำและอุปกรณ์เสริม
- วาล์ว
- วาล์วลอยและอุปกรณ์เสริม
- BRADY เครื่องหมายท่อน้ำประปาทำความร้อน
- WESCO CP3 Economy รถลากพาเลท
- APPROVED VENDOR ที่ใส่เครื่องมือแหวนเดียว
- ACCUFORM SIGNS Ghs Jumbo Tags ชื่อสินค้า 8.5 x 3.875 Inch
- BURNDY ตัวเชื่อมต่อการบีบอัด YGHR ซีรี่ส์
- SOUTHWIRE COMPANY สายเคเบิลหุ้มเกราะโลหะ ซีรีส์ Duraclad
- KERN AND SOHN RIB-ACC Series ฝาครอบป้องกันการทำงาน
- KIMBLE CHASE การขยายการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์
- MILLER ELECTRIC ไฟฉายเครื่องยาว
- HUMBOLDT เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ Adam GBK