FLUID-O-TECH LO2000CN0NV0000 ปั๊มใบพัดหมุนสแตนเลส 11 Gpm
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มใบพัดหมุน |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
บายพาส | ไม่ |
การบรรเทาภายนอก | ไม่ |
Inlet / Outlet | 1 "FNPT |
แม็กซ์ ไหล | 11 กรัมต่อนาที |
แม็กซ์ ความดัน | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | องศา 158 |
นาที. กระแส (GPM) | 11 |
การติด | หน้าแปลน |
เพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุใบพัด | กราไฟท์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 8413600020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | แม็กซ์ ไหล | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
PB0301TNANN0000 | ทองเหลืองตะกั่วต่ำ | 1.6 กรัมต่อนาที | คาร์บอเนเตอร์ | ฿8,942 | ||
PB0301ANCNN0000 | ทองเหลืองตะกั่วต่ำ | 1.6 กรัมต่อนาที | คาร์บอเนเตอร์ | ฿8,289 | ||
PO0301BNCNN0000 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.6 กรัมต่อนาที | คาร์บอเนเตอร์ | ฿13,284 | ||
PB0401XNANN0000 | ทองเหลืองตะกั่วต่ำ | 2.3 GPM | คาร์บอเนเตอร์ | ฿8,942 | ||
PB0401ANCNN0000 | ทองเหลืองตะกั่วต่ำ | 2.3 GPM | คาร์บอเนเตอร์ | ฿8,289 | ||
PO0401BNCNN0000 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2.3 GPM | คาร์บอเนเตอร์ | ฿13,060 | ||
PB0601ANDNN0000 | ทองเหลืองตะกั่วต่ำ | 3.1 GPM | คาร์บอเนเตอร์ | ฿14,304 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.