FOSTORIA FES-0924-1C ฮีตเตอร์พกพา 240v 9000w
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนแบบพกพา |
อุณหภูมิอากาศ ลุกขึ้น | 25 องศา F |
แอมป์เอซี | 38 |
เอาต์พุต BtuH | 30717 |
สี | สีเหลือง / สีดำ |
ความยาวสายไฟ | 10ft |
ความลึก | 21.5 " |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | พัดลมบังคับเครื่องทำความร้อน |
ความสูง | 38.5 " |
Hz | 50/60 |
kW | 9 |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 14-50P |
จำนวนการตั้งค่าความร้อน | 1 |
สั่น / ไม่สั่น | ไม่สั่น |
ระยะ | 1 |
ความปลอดภัย | รีเซ็ตอัตโนมัติสวิตช์ตัดความร้อนสูง จำกัด |
แรงดันไฟฟ้า | 240 |
วัตต์ | 9000 |
ความกว้าง | 23.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8516290000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.